เดย์ตัน 3m328 | มอเตอร์เกียร์, ขนาน, เพลาเอาท์พุตเดี่ยว, Tefc, 14 รอบต่อนาที, 200 นิ้วปอนด์ แรงบิดสูงสุด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3M328 Gearmotor, Parallel, Single Output Shaft, TEFC, 14 RPM, 200 นิ้วปอนด์ แรงบิดสูงสุด | AD2AUU

DAYTON 3M328 Gearmotor, Parallel, Single Output Shaft, TEFC, 14 RPM, 200 นิ้วปอนด์ แรงบิดสูงสุด

In Stock
รายการ: AD2AUU รุ่น: 3M328
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
฿27,362 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เกียร์ AC
คลาสเกียร์ AGMAชั้นฮิต
ฐานถึงศูนย์กลางเพลา3.5 "
ประเภทแบริ่งบอลบนมอเตอร์ ลูกกลิ้งเข็มสำหรับงานหนัก และบอลแรงขับในกล่อง
ตลับลูกกลิ้งเข็มสำหรับงานหนักและลูกบอลแรงขับบนเคส Ball on Motor
เบรคปรับให้เข้ากับ 5X400
ประเภทเบรกไม่มี
กรงขังก.ค.ศ
เวลาเฮิร์ตซ์ 60
แอมป์โหลดเต็ม1.9A
วัสดุเคสเกียร์อลูมิเนียมหล่อ
วัสดุเกียร์เหล็กชุบแข็ง
อัตราส่วนเกียร์118:1
ประเภทเกียร์ลาน (ขั้นที่ 1), เดือย (ขั้นต่อมา)
Gearsเหล็กชุบแข็ง, ลานขั้นที่ 1, ขั้นตอนต่อมา Spur, AGMA Class 9
ที่อยู่อาศัยและพลังงานอลูมิเนียมหล่อ
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียมหล่อ
Hz60
ป้อน HPฮิตแรงม้า
คะแนนอินเวอร์เตอร์ใช่
คะแนนอินเวอร์เตอร์118:1
ความลึกของรูกุญแจ1"
ความกว้างของรูกุญแจ3 / 16 "
ความยาวเพลาน้อย8.5 "
การหล่อลื่นน้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม104 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงบิด200 นิ้ว - ปอนด์
ตู้มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
Mount Hole ความยาวจากศูนย์กลางถึงกึ่งกลาง3"
ยึดรูกว้างจากศูนย์กลางถึงกึ่งกลาง4"
การติดทุกตำแหน่ง
การวางแนวมุมใดก็ได้
ประเภทการติดตั้งตำแหน่งใดก็ได้
แผ่นป้าย RPMรอบต่อนาที 14
ช่วง RPM แผ่นป้าย0 ถึง 15 รอบต่อนาที
จำนวนจานเบรคที่ต้องการ1
จำนวนเพลาเอาท์พุต1
แรงดันไฟฟ้าในการใช้งานAC 115V
เอาท์พุทเพลา Dia5 / 8 "
ความยาวเพลาขาออก1 1 / 2 "
ความสูงโดยรวม5.13 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.99 "
โหลดมากเกินไป175 ปอนด์
ความสามารถในการรับน้ำหนักเกิน175 ฟุต - ปอนด์
ระยะ1
การหมุนCW
ช่วง RPMเพื่อ 0 15
ประเภทซีลประเภทของริมฝีปากบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต
ซีลประเภทของริมฝีปากบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต
การวางแนวเพลาParallel
การป้องกันความร้อนไม่มี
UPC190735291740
แรงดันไฟฟ้า115 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.82
ความสูงของเรือ (ซม.)20.83
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.85
รหัส HS8501402020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

มอเตอร์เกียร์ AC Dayton 3M328 ใช้ในการใช้งานต่างๆ ที่ต้องการการเคลื่อนไหวแบบหมุนที่มีการควบคุมและแม่นยำ พบได้ทั่วไปในสายพานลำเลียง เครื่องผสม เครื่องกวน และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน โดยให้การส่งผ่านพลังงานที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ การออกแบบเฟืองช่วยให้ลดความเร็วและเพิ่มแรงบิดได้อย่างเหมาะสม ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการควบคุมการเคลื่อนไหวและประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ มาพร้อมกับกล่องหุ้ม TEFC เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันอันตราย มอเตอร์เกียร์นี้มีโครงเหล็กชุบแข็งและกล่องเกียร์อะลูมิเนียมหล่อเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะดูแลรักษามอเตอร์เกียร์ Dayton 3M328 ได้อย่างไร

A.

  • เช็ดด้านนอกของมอเตอร์ด้วยผ้าสะอาด
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศมีความชัดเจน
  • ทาสารหล่อลื่นที่ผู้ผลิตแนะนำกับเกียร์
  • ตรวจสอบการสึกหรอ ความเสียหาย หรือชิ้นส่วนที่หลวม
  • ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับการบำรุงรักษาภายใน
  • โปรดดูคำแนะนำในการบำรุงรักษาที่ให้ไว้
  • เก็บมอเตอร์ไว้ในที่สะอาดและแห้ง
  • พิจารณามีมอเตอร์สำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
  • ปฏิบัติตามข้อควรระวัง ESD ที่เหมาะสม หากมี

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในการเลือกมอเตอร์เกียร์

A.

  • เลือกอัตราทดเกียร์ที่ตรงกับความต้องการด้านความเร็วและแรงบิดของคุณ
  • พิจารณาพื้นที่การติดตั้งและการกำหนดค่าที่มีอยู่
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับแหล่งพลังงานและแรงดันไฟฟ้าของคุณ
  • เลือกใช้มอเตอร์เกียร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการใช้พลังงาน
  • พิจารณาว่ามอเตอร์เกียร์จะทำงานบ่อยแค่ไหนและนานเท่าใด
  • คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และการสัมผัสกับองค์ประกอบต่างๆ

ถาม: มอเตอร์เกียร์ Dayton AC และมอเตอร์เกียร์ DC แตกต่างกันอย่างไร

อ. เดย์ตัน มอเตอร์เกียร์เอซี ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ขณะที่เดย์ตัน มอเตอร์เกียร์กระแสตรง ทำงานบนกระแสตรง มอเตอร์เกียร์กระแสสลับเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมที่ซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากลักษณะของไฟกระแสสลับ ในขณะที่มอเตอร์เกียร์กระแสตรงมีตัวเลือกการควบคุมที่ง่ายกว่าและปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่า ช่วยให้ควบคุมความเร็วและทิศทางได้อย่างแม่นยำ มอเตอร์เกียร์ AC มักต้องใช้กลไกการสตาร์ทแบบนุ่มนวลเพื่อป้องกันแรงบิดกระชากฉับพลันในระหว่างการสตาร์ท ในขณะที่มอเตอร์เกียร์กระแสตรงให้การสตาร์ทและการหยุดที่นุ่มนวลและควบคุมได้มากกว่า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเกียร์ตลับเบรคอัตราส่วนเกียร์ประเภทเกียร์Gearsที่อยู่อาศัยและพลังงานวัสดุที่ใช้ผลิตราคา
DAYTON 1LNF7 Ac Gearmotor 4 รอบต่อนาที เปิด 115v | AB2EMY 1LNF7เหล็กเผาเข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์-762:1เดือยเดือย / เหล็กซินเตอร์สังกะสีหล่อ-฿5,908
DAYTON 1LNF8 Ac Gearmotor 6 รอบต่อนาทีเปิด 115v | AB2EMZ 1LNF8เหล็กเผาเข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์-529:1เดือยเดือย / เหล็กซินเตอร์สังกะสีหล่อ-฿6,350
DAYTON 1LNF9 Ac Gearmotor 26 รอบต่อนาที เปิด 115v | AB2ENA 1LNF9เหล็กเผาเข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์-126:1เดือยเดือย / เหล็กซินเตอร์สังกะสีหล่อ-฿6,480
DAYTON 1LNG1 Ac Gearmotor 52 รอบต่อนาที เปิด 115v | AB2ENB 1 ลิตร 1เหล็กเผาเข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์-63:1เดือยเดือย / เหล็กซินเตอร์สังกะสีหล่อ-฿6,321
DAYTON 1LNG2 มอเตอร์เกียร์ธรรมดา 1 รอบต่อนาที เปิด 115v | AB2ENC 1 ลิตร 2เหล็กเผาเข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์-2976:1เดือยเดือย / เหล็กซินเตอร์สังกะสีหล่อ-฿6,337
DAYTON 1LPL2 มอเตอร์เกียร์ธรรมดา 60 รอบต่อนาที เปิด 115v | AB2EWV 1LPL 2อะซิทิล / เหล็กปลอกบรอนซ์ที่มีรูพรุนบนตัวเครื่อง Ball on Motorจาน27:1-อะซิทิล / เหล็กสังกะสีหล่อ-฿25,765
DAYTON 1LPL6 มอเตอร์เกียร์ธรรมดา 60 รอบต่อนาที เปิด 115v | AB2EWZ 1LPL 6อะซิทิล / เหล็กปลอกบรอนซ์ที่มีรูพรุนบนตัวเครื่อง Ball on Motor-27:1-อะซิทิล / เหล็กสังกะสีหล่อ-฿22,346

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3M328 Gearmotor, Parallel, Single Output Shaft, TEFC, 14 RPM, 200 นิ้วปอนด์ แรงบิดสูงสุด
฿27,362 / หน่วย