Dayton 3yu56 | ปั๊มเอนกประสงค์ 1/3 Hp | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3YU56 ปั๊มอเนกประสงค์ 1/3 แรงม้า | AD3FJD

DAYTON 3YU56 ยูทิลิตี้ปั๊ม 1/3 Hp

In Stock
รายการ: AD3FJD รุ่น: 3YU56
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
฿5,714 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มน้ำทิ้ง
แอมป์3 AC
วัสดุฐานโพรพิลีน
ความยาวสายไฟ10ft
เส้นผ่าศูนย์กลาง6"
ปล่อย NPT1-1 / 4 "
ฟังก์ชันปั๊มระบายน้ำทิ้งลงไปที่ความลึก 3/8 นิ้วไปยังพื้นที่น้ำท่วมตื้น ๆ เช่นชั้นใต้ดินบ่อน้ำหน้าต่างหลังคาบ่อน้ำและถังเก็บน้ำ
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า31
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า22.2
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า12
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า41.7
จัดการกระเป๋าถือยอดนิยม
ความสูง10.5 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานโพรพิลีน
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
HP1/3
วัสดุใบพัดPA
สูงสุด Dia. ของแข็ง1 / 8 "
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว104 องศา F
หัวหน้าสูงสุด25 ฟุต
วัสดุเพลาBuna N.
ซีลเพลาCRB / CMC
วัสดุด้านบนโพรพิลีน
UPC190735296400
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.76
ความสูงของเรือ (ซม.)32.26
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS8413702004
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • การดูด (สกรีนด้านล่าง)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3YU56 ยูทิลิตี้ปั๊ม 1/3 Hp
฿5,714 / หน่วย