DAYTON 40M293 ปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 1/4 Hp 12vdc 3/4 In
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มถ่ายเทเชื้อเพลิง |
แอมป์เอซี | 12 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
บายพาสวาล์ว | ภายใน |
วงจรการทำงาน | 30 นาที เปิด 30 นาที ปิด |
GPM | 12 |
ความยาวท่อ | 13ft |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
HP | 1/4 |
ขนาดขาเข้า | 3 / 4 " |
แม็กซ์ ความเหนียว | 43.5 SSU |
มิเตอร์ | ไม่ |
วัสดุหัวฉีด | อลูมิเนียม |
ประเภทหัวฉีด | ด้วยมือ |
ขนาด Outlet | 3 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 6 3 / 8 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8 11 / 32 " |
ความกว้างโดยรวม | 4 2 / 5 " |
ความยาวสายไฟ | 6.5ft |
ช่วงความดัน | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การออกแบบปั๊ม | ใบพัดหมุน |
รอบต่อนาที | 2600 |
วัสดุซีล | ไนไตร |
รองพื้นเอง | ใช่ |
UPC | 190735297735 |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.99 |
รหัส HS | 8413200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.