DAYTON 12F725 ปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 12 Vdc 20 Gpm
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มถ่ายเทเชื้อเพลิง |
แอมป์เอซี | 15 |
บายพาสวาล์ว | ภายใน |
วงจรการทำงาน | 30 นาที เปิด 30 นาที ปิด |
GPM | 20 |
ความยาวท่อ | 12ft |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
HP | 1/7 |
ขนาดขาเข้า | 1" |
แม็กซ์ ความเหนียว | 50 SSU |
มิเตอร์ | ไม่ |
วัสดุหัวฉีด | อลูมิเนียม |
ประเภทหัวฉีด | ด้วยมือ |
ขนาด Outlet | 1" |
ความสูงโดยรวม | 8.5 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12.5 |
ความกว้างโดยรวม | 10 " |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
ช่วงความดัน | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การออกแบบปั๊ม | เกียร์ |
รอบต่อนาที | 1800 |
วัสดุซีล | สวัสดี Nitrile & Viton |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ความยาวท่อดูด | 17 "ถึง 34" |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.99 |
รหัส HS | 8413110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.