ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | แอมป์เอซี | GPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวสายไฟ | รอบต่อนาที | วัสดุซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40M293 | 6 3 / 8 " | 12 | 12 | 8 11 / 32 " | 4 2 / 5 " | 6.5ft | 2600 | ไนไตร | ฿11,966 | |
B | 12F725 | 8.5 | 15 | 20 | 12.5 | 10 " | 15ft | 1800 | สวัสดี Nitrile & Viton | ฿35,517 | |
B | 12F726 | 8.5 | 1.7 | 15 | 11 | 10 " | - | 1700 | สวัสดี Nitrile & Viton | ฿32,785 | |
B | 12F724 | 8.5 | 12 | 15 | 11 | 10 " | 15ft | 1700 | สวัสดี Nitrile & Viton | ฿19,269 |
ปั๊มถ่ายเทเชื้อเพลิง
ปั๊มถ่ายโอนเชื้อเพลิง Dayton ใช้เพื่อจ่ายน้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด และน้ำมันดีเซล มีการติดตั้งวาล์วบายพาสภายในซึ่งทำงานเมื่อแรงดันด้านจ่ายเกินการตั้งค่าวาล์วบายพาส ปั๊มถ่ายโอนเชื้อเพลิงเหล่านี้มาพร้อมกับตลับลูกปืนมอเตอร์แบบซีลซึ่งไม่ต้องการการหล่อลื่นเพิ่มเติม มีความยาวท่อ 10, 12 และ 13 ฟุต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่าน Solid Spade
- โคมไฟ LED แบบฝัง
- เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิด
- ตัวกรองเหล็ก
- อุปกรณ์เลื่อยสายพานไร้สาย
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- วาล์วควบคุมการไหล
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- PARKER วาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล 3 ทาง 2 ตำแหน่ง
- TROEMNER สนับสนุนร็อด
- YELLOW JACKET ปั๊มสุญญากาศ
- NOTRAX Skywalker PUR ESD น้ำยาเคลือบไฟฟ้าสถิต
- WOODHEAD กล่องเอาท์เล็ทซีรีส์ 130128
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 25 ไมครอน
- LISTA วงเวียนลิ้นชักอลูมิเนียม
- TIMKEN ซีลน้ำมันแบบ Double Lip Spring Loaded, Buna-N Nitrile
- NIBCO วาล์วประตูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่
- BROWNING มัดสหาย AB 3 ร่อง