DAYTON 4DFU4 ใบพัดสำรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบพัด |
ความสูงของใบมีด | 29-3 / 8 นิ้ว |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียมหล่อทนประกายไฟ |
ความกว้างใบมีด | 2.25 " |
เจาะ Dia | 1" |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 12,21514,45016,800 |
รูกุญแจ | 1 / 4 " |
แม็กซ์ RPM | 117013901625 |
จำนวนใบมีด | 6 |
ขว้าง | 30 องศา |
ใบพัด Dia | 30 " |
หมายเหตุ | นิยมใช้เป็นใบพัดทดแทนสำหรับพัดลมบูธสเปรย์ |
ต้องการ HP @ RPM ที่สูงขึ้น | 5 |
ต้องใช้ HP @ Lower RPM | 2 |
มอเตอร์ที่ต้องการ HP | 235 |
การหมุน | CW หันหน้าไปทาง Discharge |
RPM สูง | 1625 |
RPM ต่ำ | 1170 |
ชนิดภาพเขียน | การแทนที่ |
UPC | 190735323052 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 72.39 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | วัสดุใบมีด | ความกว้างใบมีด | สี | เหมาะกับแบรนด์ | รูกุญแจ | แม็กซ์ RPM | จำนวนใบมีด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50M234 | - | - | - | - | เดย์ตัน | - | - | - | ฿48,796 | ||
2C362 | - | อลูมิเนียม | 9.187 " | - | - | - | 1725 | 3 | ฿3,797 | ||
2C683 | - | อลูมิเนียม | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ฿2,852 | ||
2C842 | - | อลูมิเนียม | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ฿2,825 | ||
2C855 | - | อลูมิเนียม | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ฿2,936 | ||
2MXX7 | - | อลูมิเนียม | 3.5 " | - | - | - | 1550 | 5 | ฿1,109 | ||
2MXX8 | - | อลูมิเนียม | 1.625 " | - | - | - | 1550 | 5 | ฿723 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.