DAYTON 4JPF1 ปั๊มกังหัน 1/3 Hp 1 เฟส 7.5/3.8 แอมป์
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกังหัน |
แอมป์ | 7.5/3.8 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 1.0 @ 85 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 55 - 110 @ 1.7 - 0.6 ฟุต |
การก่อสร้าง | ใบพัดบรอนซ์ปะเก็นโอริง Buna-N ซีลเชิงกลพร้อม Buna-N และชิ้นส่วนสแตนเลสและที่นั่งคาร์บอน / เซรามิกฝาปิดเหล็กหล่อและตัวยึดมอเตอร์ที่ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าและปลอกเพลาบรอนซ์ที่ถอดเปลี่ยนได้ |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | เข้าถึงได้ง่ายที่ด้านล่าง |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM | 0.9 |
GPM @ 10 PSI | 2.9 |
GPM @ 100 PSI | 0.7 |
GPM @ 20 PSI | 2.6 |
GPM @ 30 PSI | 2.3 |
GPM @ 40 PSI | 2 |
GPM @ 50 PSI | 1.8 |
GPM @ 60 PSI | 1.6 |
GPM @ 75 PSI | 1.3 |
GPM @ 80 PSI | 1.1 |
ความสูง | 6.3 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อชุบนิเกิล |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | บรอนซ์ |
ประเภทใบพัด | จุดเปิด |
ทางเข้า | 3 / 4 " |
แรงดันขาเข้า | 150 PSI |
ความยาว | 13.2 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 200 PSI |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 100 SSU |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | -20 ถึง 230 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, การเหนี่ยวนำ |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 3 / 4 " |
ระยะ | 1 |
วัสดุสกรู | ชุบสังกะสี |
ใบสมัครประทับตรา | อายุการใช้งานยาวนานเมื่อไม่ใช้สารกัดกร่อนแบบแห้งหรือปั๊ม |
วัสดุซีล | Buna-N พร้อมหน้าคาร์บอนและเซรามิกและสปริงสแตนเลส 316 |
ประเภทซีล | ซีลกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.75 |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 304 |
ขนาดเพลา | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยง |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อชุบนิกเกิล |
วัสดุเปียก | บรอนซ์เหล็กหล่อ Buna-N คาร์บอนเซรามิกและสแตนเลส 316 |
ความกว้าง | 6.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.45 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4JPF2 | 1.5-1.4/0.7 | 3 เฟส | 3 | 208-230/460 | ฿34,100 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.