Dayton 4khp1 | หัวปั๊มโรตารีเกียร์ 3/8 นิ้ว 1/2 Hp | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4KHP1 หัวปั๊มเกียร์โรตารี 3/8 นิ้ว 1/2 Hp | AD8HJM

DAYTON หัวปั๊มโรตารี่ 4KHP1 3/8 นิ้ว 1/2 Hp

In Stock
รายการ: AD8HJM รุ่น: 4KHP1

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿53,488 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวปั๊มเกียร์หมุน
ออกแบบแท่น
คะแนนหน้าที่Intermediate
เกียร์ฟอร์ทรอน พีพีเอส สเปอร์
GPM @ 100 PSI3.7
GPM @ 25 PSI4.5
GPM @ 50 PSI4.2
GPM @ 75 PSI4
GPM @ ฟรีโฟลว์4.6
GPM @ Freeflow ที่ 1725 รอบต่อนาที4.8
ความสูง4.25 "
แรงม้า @ 100 PSI1
แรงม้า @ 25 PSI1/2
แรงม้า @ 50 PSI3/4
แรงม้า @ 75 PSI3/4
HP @ ฟรีโฟลว์1/3
HP @ Free Flow @ 1725 รอบต่อนาที1/2
ความยาว8.25 "
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
แม็กซ์ ความเหนียว550 SSU
O-RingViton
ขนาดพอร์ต3 / 8 "
วัสดุตัวปั๊มเหล็กสแตนเลส 316
RPM ปั๊ม1725
บรรเทาวาล์วไม่มี
แหวนวัสดุViton
ประทับตราเครื่องจักรกลด้วยสแตนเลสไวตันคาร์บอน / เซรามิก
เพลา Dia0.5 "
ความสูงของเพลา (นิ้ว)2-5/8
วัสดุเพลาเหล็กสแตนเลส 316
ลิฟท์ดูด3 ฟุต
แรงดูด (Ft.) @ 1725 RPM3.5
ชั่วคราว พิสัย32 ถึง 280 F
ชนิดภาพเขียนหน้าที่ทางเคมี
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.55
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)27.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8413600090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • GPM ที่ 125 PSI (1)
  • GPM @ 125 PSI @ 1725 รอบต่อนาที (3.3)
  • แรงม้า @ 125 PSI (1)
  • HP @ 125 PSI @ 1725 รอบต่อนาที (3/4)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราวออกแบบคะแนนหน้าที่แม็กซ์ ความเหนียวกรอบมอเตอร์ขนาดพอร์ตวัสดุตัวปั๊มแหวนวัสดุราคา
DAYTON 4KHA9 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/4 นิ้ว 1/2 Hp | AD8HFM 4 กิโล 9ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 4 "บรอนซ์Buna N.฿35,057
DAYTON 4KHC1 หัวปั๊มเกียร์หมุน 3/8 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC 1ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C3 / 8 "บรอนซ์Buna N.฿39,670
DAYTON 4KHC2 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/2 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC 2ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 2 "บรอนซ์Buna N.฿41,401
DAYTON 4KHC4 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1 นิ้ว 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC 4ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU182TC / 184TC1"บรอนซ์Buna N.฿52,702
DAYTON 4KHC5 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/4 นิ้ว 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC 5ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 4 "เหล็กหล่อViton฿28,690
DAYTON 4KHC6 หัวปั๊มเกียร์หมุน 3/8 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC 6ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C3 / 8 "เหล็กหล่อViton฿31,777
DAYTON 4KHC7 หัวปั๊มเกียร์หมุน 1/2 นิ้ว 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC 7ฮิต Fปิดคู่หนัก550 SSU56C1 / 2 "เหล็กหล่อViton฿32,983

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON หัวปั๊มโรตารี่ 4KHP1 3/8 นิ้ว 1/2 Hp
฿53,488 / หน่วย