Dayton 4m079 | เสาแรเงามอเตอร์ซีเฟรม บอลยาว 2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4M079 มอเตอร์ตัวซีเสาบังแดดบอลยาว 2 นิ้ว | AD8TEA

DAYTON 4M079 เสากระบังมอเตอร์โครงซี ลูกยาว 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8TEA รุ่น: 4M079
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
฿2,066 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ซีเฟรม
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย40 องศาเซลเซียส
ตลับลูกบอล
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบที่ไม่ได้มาตรฐาน
เวลาเฮิร์ตซ์ 60
แอมป์โหลดเต็ม0.96
HP1/70
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย1.875 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การหมุนเพลามอเตอร์วสท
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดสตั๊ด / รู
หลุมยึดตรงข้าม Shaft End
แผ่นป้าย RPM3000
จำนวนความเร็ว1
การติดตั้ง OC1-7 / 8 "
ระยะ1
การหมุนวสท
ช่วง RPM1801-3000
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia3 / 16 "
ความยาวเพลา2"
ที่ตั้งสตั๊ดปลายเพลา
ปริมาณสตั๊ด2
ขนาดสตั๊ด# 8-32
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.84
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8501104020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ขนาดกอง (7/8 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแผ่นป้าย RPMตลับแอมป์โหลดเต็มจำนวนความเร็วการหมุนช่วง RPMเพลา Diaความยาวเพลาราคา
DAYTON 3LC32 มอเตอร์โครง C เสาบังตา 1-1 / 2 นิ้วความยาว | AC9XET 3LC323000แขนเสื้อ0.31ทวนเข็มนาฬิกา1801-30003 / 16 "1.5 "฿1,773
DAYTON 4M067 มอเตอร์ซีเฟรมความยาว 1 นิ้วปลอกเสาสีเทา | AD8TDM 4M0673000แขนเสื้อ0.261วสท1801-30003 / 16 "1"฿921
DAYTON 4M068 มอเตอร์โครงตัวซีปลอกเสาสีเทาความยาว 1 นิ้ว | AD8TDN 4M0683000แขนเสื้อ0.411วสท1801-30003 / 16 "1"฿1,024
DAYTON 4M070 มอเตอร์โครง C เสาบังแดดแขนยาว 1 นิ้ว | AD8TDQ 4M0703000แขนเสื้อ0.541วสท1801-30003 / 16 "1"฿1,113
DAYTON 4M072 มอเตอร์ตัวซีความยาว 1 นิ้วสตั๊ด / รู Cwse | AD8TDT 4M0723000แขนเสื้อ0.621วสท1801-30003 / 16 "1"฿1,302
DAYTON 4M073 C-frame Motor Shaft End 1 Inch Auto | AD8TDU 4M0733000แขนเสื้อ1.161วสท1801-30003 / 16 "1"฿1,307
DAYTON 4M075 มอเตอร์โครงตัวซีเสาบังแดดความยาว 1 นิ้วอัตโนมัติ | AD8TDW 4M0753000แขนเสื้อ1.032วสท1801-30003 / 16 "1"฿1,438

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4M079 เสากระบังมอเตอร์โครงซี ลูกยาว 2 นิ้ว
฿2,066 / หน่วย