Dayton 4m097 | มอเตอร์ 1/4hp ไดเร็ก/ไดรฟ์ โบลเวอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4M097 มอเตอร์โบลเวอร์ 1/4hp Direct/drive | AD8TEK

DAYTON 4M097 มอเตอร์ 1/4hp ไดเร็ค/ไดรฟ โบลเวอร์

In Stock
รายการ: AD8TEK รุ่น: 4M097
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
฿8,903 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เป่าลมขับตรง
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5.625 "
Bolt Circle Dia5.125 "
รวมตัวเก็บประจุไม่
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ2MDV4
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบ48YZ
แอมป์โหลดเต็ม1.7-1.6
HP1/4
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย5 11 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดแหวน / สตั๊ด
แผ่นป้าย RPM1075
ประสิทธิภาพที่กำหนดลด 57.40%
จำนวนความเร็ว3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9 11 / 16 "
ระยะ1
แหวนยืดหยุ่น Dia2.25 "
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์5.25 "
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
ช่วง RPM1001-1100
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา4"
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า208-230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.28
ความสูงของเรือ (ซม.)19.56
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.07
รหัส HS8501404040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกรอบตลับBody Diaแอมป์โหลดเต็มHPHzชั้นฉนวนกันความร้อนความยาวเพลาน้อยราคา
DAYTON 1AGF8 มอเตอร์แรเงาเสา 1/20 Hp 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1เอจีเอฟ84.4แขนเสื้อ4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "฿9,668
DAYTON 1AGF9 มอเตอร์ Psc 1/8 Hp 1550 รอบต่อนาที 115v 48y Tenv | AA8VCT 1เอจีเอฟ948Yแขนเสื้อ5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "฿11,864
DAYTON 3LU71 Motor 1 / 6hp Direct / drive Blower | AC9ZGF 3LU 7148YZแขนเสื้อ5.625 "2.11/660B5.187 "฿7,997
DAYTON 3LU72 Motor 1 / 6hp Direct / drive Blower | AC9ZGG 3LU 7248YZแขนเสื้อ5.625 "1.1-11/660B5.187 "฿8,291
DAYTON 3LU73 Motor 1 / 4hp Direct / drive Blower | AC9ZGH 3LU 7348YZแขนเสื้อ5.625 "3.71/460B5.437 "฿10,983
DAYTON 3LU74 Motor 1 / 4hp Direct / drive Blower | AC9ZGJ 3LU 7448YZแขนเสื้อ5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "฿14,091
DAYTON 3LU75 Motor 1 / 4hp Direct / drive Blower | AC9ZGK 3LU 7548YZแขนเสื้อ5.625 "41/460B5.437 "฿10,722

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4M097 มอเตอร์ 1/4hp ไดเร็ค/ไดรฟ โบลเวอร์
฿8,903 / หน่วย