Dayton 4m204 | มอเตอร์ Hvac 1/15 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4M204 มอเตอร์ Hvac 1/15 Hp 3000 รอบต่อนาที 115v 3.3 | AD8TFQ

DAYTON 4M204 มอเตอร์ Hvac 1/15 แรงม้า 3000 รอบต่อนาที 115v 3.3

In Stock
รายการ: AD8TFQ รุ่น: 4M204
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
฿4,773 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ HVAC
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia4.4 "
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรงขังพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง
กรอบ3.3
แอมป์โหลดเต็ม2.2
HP1/15
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย5.125 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การหมุนเพลามอเตอร์วสท
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดแกน
รูปแบบการติดตั้ง2 2 X
แผ่นป้าย RPM3000
จำนวนความเร็ว1
ระยะ1
การหมุนวสท
ช่วง RPM1801-3000
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia5 / 16 "
ความยาวเพลา2"
ที่ตั้งสตั๊ด4 / SE
สตั๊ด / ฐาน Mtg. รูปแบบ2 x 2 "
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.48
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8501402040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นฉนวนกันความร้อนตลับBody Diaความยาวเพลาน้อยการออกแบบมอเตอร์การออกแบบตู้มอเตอร์การออกแบบเพลามอเตอร์แอพพลิเคชั่น Motor Subราคา
DAYTON 3M001 Hvac Motor 1/20 Hp 1550 รอบต่อนาที 230v 3.3 | AD2ATB 3M001Bลูกบอล4.4 "4.5 "ขั้วโลกสีเทาพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง-ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์฿4,816
DAYTON 3M083 มอเตอร์ Hvac 1/20 Hp 1550 รอบต่อนาที 115v 3.3 | AD2ATD 3M083Bแขนเสื้อ3.3 "3.375 "ขั้วโลกสีเทาเปิดโล่งFlatไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์฿6,225
DAYTON 3M290 มอเตอร์ Hvac 1/20 Hp 1550 รอบต่อนาที 115v 3.3 | AD2AUE 3M290Bลูกบอล4.4 "4.25 "ขั้วโลกสีเทาพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง-ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์฿5,425
DAYTON 3M291 มอเตอร์ Hvac 1/15 Hp 1550 รอบต่อนาที 115v 3.3 | AD2AUF 3M291Bแขนเสื้อ4.4 "4.75 "ขั้วโลกสีเทาพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง-ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์฿6,200
DAYTON 3M292 มอเตอร์ Hvac 1/8 Hp 3000 รอบต่อนาที 115v 3.3 | AD2ส.ค. 3M292Bแขนเสื้อ4.4 "5.5 "ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง-ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์฿6,528
DAYTON 3M363 มอเตอร์ Hvac 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUZ 3M363Bแขนเสื้อ4.4 "4.75 "ขั้วโลกสีเทาพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง-ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์฿6,418
DAYTON 3M364 มอเตอร์ Hvac 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AVA 3M364Bแขนเสื้อ4.4 "5.375 "ขั้วโลกสีเทาพัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง-ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์฿8,158

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4M204 มอเตอร์ Hvac 1/15 แรงม้า 3000 รอบต่อนาที 115v 3.3
฿4,773 / หน่วย