DAYTON 4MTT7 หม้อแปลงควบคุม 4.72hx 4.72w นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
ความลึก | 3.94 " |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | ไม่มี |
ประเภทของอุปกรณ์ | จุดเปิด |
ความสูง | 4.72 " |
Hz | 50/60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 277 VAC |
การติด | แผงหน้าปัด |
แรงดันเอาท์พุท | 24 VAC |
ระยะ | 1 |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 60 องศาเซลเซียส |
ประเภทหม้อแปลง | นิ้วปลอดภัย |
คะแนน VA | 350 |
ความกว้าง | 4.72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.49 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.49 |
รหัส HS | 8504314065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ชิ้น | แรงดันเอาท์พุท | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | คะแนน VA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JWU1 | 3.07 " | 2.7 " | 3.5 " | 120 VAC | หม้อแปลงไฟฟ้า | 12 / 24 VAC | 60 องศาเซลเซียส | 50 | ฿4,379 | |
4มทร.9 | 3.07 " | 2.7 " | 3.5 " | 277 VAC | หม้อแปลงไฟฟ้า | 120 VAC | 60 องศาเซลเซียส | 50 | ฿4,379 | |
4MTN1 | 3.07 " | 3.15 " | 3.5 " | 120 VAC | หม้อแปลงไฟฟ้า | 12 / 24 VAC | 60 องศาเซลเซียส | 75 | ฿3,754 | |
4MTN7 | 3.07 " | 3.15 " | 3.5 " | 277 VAC | หม้อแปลงไฟฟ้า | 120 VAC | 60 องศาเซลเซียส | 75 | ฿3,379 | |
4MTP4 | 3.31 " | 3.39 " | 3.66 " | 277 VAC | หม้อแปลงไฟฟ้า | 24 VAC | 60 องศาเซลเซียส | 100 | ฿4,235 | |
4MTP5 | 3.31 " | 3.39 " | 3.66 " | 277 VAC | หม้อแปลงไฟฟ้า | 120 VAC | 60 องศาเซลเซียส | 100 | ฿4,235 | |
4MTP8 | 3.78 " | 3.54 " | 4.09 " | 208/240/480 โวลต์ | หม้อแปลงไฟฟ้า | 120 VAC | 60 องศาเซลเซียส | 150 | ฿5,811 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.