DAYTON 4TK02 เลื่อยสายพานแนวตั้งแบบแห้ง 115/230v 1-1/2 Hp
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยสายพานแนวตั้ง |
แอมป์เอซี | 18/9 |
ความหนาของใบมีด | 0.020 ถึง 0.035 " |
ใบมีดล้อ Dia. | 18 " |
มุมตัด | องศา 90 |
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความสามารถในการตัด | 10-3 / 4 "x 8" |
ความสามารถในการตัดรอบ | 10-3 / 4 " |
กำลังตัดสี่เหลี่ยม | 10-3 / 4 " |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 141 " |
สูงสุด ความกว้างใบมีด | 5 / 8 " |
สูงสุด ความหนาของการตัด | 10 " |
นาที. ความยาวใบมีด | 138 " |
นาที. ความกว้างใบมีด | 1 / 8 " |
ความจุ Mitre | องศา 90 |
ความลึกโดยรวม | 30 " |
ความสูงโดยรวม | 75 " |
ความกว้างโดยรวม | 37 " |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เดย์ตัน-21c004.pdf |
รอบต่อนาที | 1725 |
ความเร็ว | 82 ถึง 385 fpm |
ขนาดโต๊ะ | 21-1/2 x 23-1/2" |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 315 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 211.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 74.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 104.65 |
รหัส HS | 8202200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความเร็ว | แอมป์เอซี | มุมตัด | แรงดันไฟฟ้า | HP | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 มิถุนายน 02 | 2,000, 3,000 | 13/6 | องศา 45 | 115/230 | 3/4 | 27 " | 69 " | 21 " | ฿152,641 | RFQ
| |
21 มิถุนายน 03 | 2,000, 3,000 | 15/7.5 | องศา 45 | 115/230 | 1.5 | 32.5 " | 75 " | 22 " | ฿130,560 | RFQ
| |
49G987 | 80/180/1300/3000 ฟุตต่อนาที | 7 | องศา 45 | 120 | 3/4 | 23 " | 65 " | 31 " | ฿94,204 | ||
49G988 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 14/7 | องศา 45 | 115/230 | 1 | 20 " | 78 " | 23 " | ฿127,255 | RFQ
| |
49G989 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 16/8 | องศา 45 | 115/230 | 1.5 | 29 " | 76 " | 24 " | ฿232,736 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.