DAYTON 21UN02 เลื่อยสายพานแนวตั้ง 15 นิ้ว 3/4 HP ใบมีด 111 นิ้ว 115 / 230 V
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยสายพานแนวตั้ง |
แอมป์เอซี | 13/6 |
ความหนาของใบมีด | 0.032 " |
ใบมีดล้อ Dia. | 15 " |
มุมตัด | องศา 45 |
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความสามารถในการตัด | 10 "x 14-5 / 8" |
ความสามารถในการตัดรอบ | 10 " |
กำลังตัดสี่เหลี่ยม | 10 " |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 111 " |
สูงสุด ความกว้างใบมีด | 3 / 4 " |
สูงสุด ความหนาของการตัด | 10 " |
นาที. ความยาวใบมีด | 3 / 16 " |
นาที. ความกว้างใบมีด | 3 / 16 " |
ความจุ Mitre | องศา 45 |
ความลึกโดยรวม | 27 " |
ความสูงโดยรวม | 69 " |
ความกว้างโดยรวม | 21 " |
ระยะ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เดย์ตัน-21un02.pdf |
รอบต่อนาที | 1725 |
ความเร็ว | 2,000, 3,000 |
ขนาดโต๊ะ | 15 "x 15" |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 144.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 195.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8465910064 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
A. เลื่อยสายพานแนวนอนมีอัตราการตัดที่สูงกว่าเลื่อยสายพานแนวตั้ง เลื่อยสายพานแนวนอนให้ความเหลี่ยมที่เหมาะสมที่สุดโดยการตัดแบบตรง ในขณะที่เลื่อยสายพานแนวตั้งให้ความยืดหยุ่นในการตัดรูปร่างโค้งออกเมื่อจำเป็น โดยทั่วไปแล้วเลื่อยสายพานแนวนอนจะตัดชิ้นส่วนโลหะที่แข็งกว่า ในขณะที่เลื่อยสายพานแนวตั้งใช้สำหรับตัดมุมและตุ้มน้ำหนักในโลหะที่นิ่มกว่า
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความเร็ว | แอมป์เอซี | มุมตัด | แรงดันไฟฟ้า | HP | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 มิถุนายน 03 | 2,000, 3,000 | 15/7.5 | องศา 45 | 115/230 | 1.5 | 32.5 " | 75 " | 22 " | ฿130,560 | RFQ
| |
4TK02 | 82 ถึง 385 fpm | 18/9 | องศา 90 | 115/230 | 1.5 | 30 " | 75 " | 37 " | ฿491,174 | RFQ
| |
49G987 | 80/180/1300/3000 ฟุตต่อนาที | 7 | องศา 45 | 120 | 3/4 | 23 " | 65 " | 31 " | ฿94,204 | ||
49G988 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 14/7 | องศา 45 | 115/230 | 1 | 20 " | 78 " | 23 " | ฿127,255 | RFQ
| |
49G989 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 16/8 | องศา 45 | 115/230 | 1.5 | 29 " | 76 " | 24 " | ฿232,736 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.