DAYTON 49G987 เลื่อยสายพานแนวตั้ง 120v 3/4 Hp 65 In H
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยสายพานแนวตั้ง |
แอมป์เอซี | 7 |
ความหนาของใบมีด | 0.025 " |
ใบมีดล้อ Dia. | 12-1 / 2 " |
มุมตัด | องศา 45 |
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความสามารถในการตัด | 7 "x 12" |
ความสามารถในการตัดรอบ | 7" |
กำลังตัดสี่เหลี่ยม | 7 "x 7" |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 89-3 / 4 " |
สูงสุด ความกว้างใบมีด | 1 / 2 " |
สูงสุด ความหนาของการตัด | 7" |
นาที. ความกว้างใบมีด | 1 / 8 " |
ความจุ Mitre | องศา 45 |
ความลึกโดยรวม | 23 " |
ความสูงโดยรวม | 65 " |
ความกว้างโดยรวม | 31 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1720 |
ความเร็ว | 80/180/1300/3000 ฟุตต่อนาที |
ขนาดโต๊ะ | 15 "x 15" |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 117.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.23 |
รหัส HS | 8461508020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความเร็ว | แอมป์เอซี | มุมตัด | แรงดันไฟฟ้า | HP | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 มิถุนายน 02 | 2,000, 3,000 | 13/6 | องศา 45 | 115/230 | 3/4 | 27 " | 69 " | 21 " | ฿152,641 | RFQ
| |
21 มิถุนายน 03 | 2,000, 3,000 | 15/7.5 | องศา 45 | 115/230 | 1.5 | 32.5 " | 75 " | 22 " | ฿130,560 | RFQ
| |
4TK02 | 82 ถึง 385 fpm | 18/9 | องศา 90 | 115/230 | 1.5 | 30 " | 75 " | 37 " | ฿491,174 | RFQ
| |
49G988 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 14/7 | องศา 45 | 115/230 | 1 | 20 " | 78 " | 23 " | ฿127,255 | RFQ
| |
49G989 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 16/8 | องศา 45 | 115/230 | 1.5 | 29 " | 76 " | 24 " | ฿232,736 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.