DAYTON 4YGA3 พัดลมดูดอากาศ/จ่ายไฟ 30 นิ้ว แพ็คเกจขับน้อย
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ / จ่าย |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ |
ความสูง | 34 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 21-1 / 2 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 6 |
ใบพัด Dia | 30 " |
วัสดุใบพัด | หล่ออลูมิเนียม |
แนะนำ Intake Guards | 1WBU4 |
เพลา Dia | 1" |
ความเร็ว | 1 |
ชนิดภาพเขียน | สายพานขับย้อนกลับได้ |
UPC | 190735338643 |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.65 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ปฏิบัติการ | ประเภทแบริ่ง | RPM ของพัดลม | ระยะ | ใบพัด Dia | วัสดุใบพัด | เพลา Dia | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E021 | 2.9/1.4 | ลูกบอล | 1725 | 1 | 12 " | อลูมิเนียม | 1 / 2 " | Direct Drive ย้อนกลับได้ | ฿25,836 | ||
10E022 | 2.9/1.4 | ลูกบอล | 1725 | 1 | 16 " | อลูมิเนียม | 1 / 2 " | Direct Drive ย้อนกลับได้ | ฿26,315 | ||
10E023 | 3.4/2.1 | ลูกบอล | 1725 | 1 | 16 " | อลูมิเนียม | 1 / 2 " | Direct Drive ย้อนกลับได้ | ฿26,497 | ||
10E024 | 3.5/2.2 | ลูกบอล | 1725 | 1 | 18 " | อลูมิเนียม | 1 / 2 " | Direct Drive ย้อนกลับได้ | ฿27,141 | ||
10E025 | 4.0/2.9 | ลูกบอล | 1725 | 1 | 20 " | อลูมิเนียม | 1 / 2 " | Direct Drive ย้อนกลับได้ | ฿28,872 | ||
10E026 | 4.6/3.4 | ลูกบอล | 1075 | 1 | 24 " | อลูมิเนียม | 1 / 2 " | Direct Drive ย้อนกลับได้ | ฿34,448 | ||
10E027 | 1.5-1.6 / .85 | ลูกบอล | 1725 | 3 | 12 " | อลูมิเนียม | 1 / 2 " | Direct Drive ย้อนกลับได้ | ฿8,402 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.