DAYTON 4YU99 Downblast Vent Belt Drive 24-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจ Downblast Less Dv Pkg |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 34 " |
ความกว้างฐาน | 34 " |
ประเภทแบริ่ง | หมอนหนุนแบบถอดเปลี่ยนได้ |
ช่วง CFM | 4223 ถึง 8355 @ 0.0 "SP |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | องศา 180 |
มอเตอร์ HP | 1/4 ถึง 3 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 42.75 " |
ความสูงโดยรวม | 38.38 " |
ขนาดแดมเปอร์ที่แนะนำ (นิ้ว) | 27 27 X |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
ช่วง RPM | เพื่อ 460 910 |
เพลา Dia มัดปลาย | 1" |
เพลา Dia ปลายล้อ | 1" |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 24.5 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | แรงเหวี่ยงเอียงถอยหลัง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 113.03 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 113.03 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดแดมเปอร์ที่แนะนำ (นิ้ว) | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ช่วง RPM | เพลา Dia มัดปลาย | เพลา Dia ปลายล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทแบริ่ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D539 | 12 12 X | 19 " | 19 " | เพื่อ 1635 1800 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | ฿41,408 | |
16D540 | 12 12 X | 19 " | 19 " | เพื่อ 1395 1725 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 13.25 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | ฿49,043 | |
16D541 | 12 12 X | 19 " | 19 " | เพื่อ 1315 1685 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 13.75 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | ฿53,355 | |
16D542 | 15 15 X | 22 " | 22 " | เพื่อ 1075 1705 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 14.75 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | ฿56,231 | |
16D543 | 15 15 X | 22 " | 22 " | เพื่อ 865 1375 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 16.75 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | ฿61,390 | |
16D544 | 27 27 X | 40 " | 40 " | เพื่อ 365 890 | 1" | 1" | 30.5 " | หมอนหนุนแบบถอดเปลี่ยนได้ | ฿122,949 | |
4 ปี 92 | 12 12 X | 19 " | 19 " | เพื่อ 1401 1710 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | ฿42,063 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.