DAYTON 4Z392 Ac Gearmotor 89 รอบต่อนาที Tefc 208-230/460v
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ AC |
ตลับ | ลูกบอลสำหรับงานหนักลูกกลิ้งเข็มและลูกบอลแรงขับบนเคส Ball on Motor |
เบรค | ปรับให้เข้ากับ 2LYV2 |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.79/0.89 |
วัสดุเคสเกียร์ | อลูมิเนียมหล่อ |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็ง |
อัตราส่วนเกียร์ | 19:1 |
ประเภทเกียร์ | ขั้นตอนแรกของลาน / ขั้นตอนต่อมา Spur / AGMA Class 9 |
Gears | เหล็กชุบแข็ง, ลานขั้นที่ 1, ขั้นตอนต่อมา Spur, AGMA Class 9 |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | อลูมิเนียมหล่อ |
Hz | 60 |
ป้อน HP | 1/2 |
ความยาวเพลาน้อย | 12 5 / 16 " |
การหล่อลื่น | น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงบิด | 327 นิ้ว --lb. |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ทุกตำแหน่ง |
แผ่นป้าย RPM | 89 |
โหลดมากเกินไป | 325 ปอนด์ |
ระยะ | 3 |
การหมุน | กลับได้ |
ช่วง RPM | เพื่อ 76 100 |
ซีล | ประเภทของริมฝีปากบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต |
การวางแนวเพลา | Parallel |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 โวลต์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.89 |
รหัส HS | 8501404020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทเกียร์ | ตลับ | จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | Gears | ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | Hz | ป้อน HP | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FDY4 | หนอน | ลูกบอล | - | หนอนเหล็กชุบแข็ง / ฟอร์จบรอนซ์ | อลูมิเนียม / เหล็กหล่อ | 50/60 | 1 | F | ฿91,452 | ||
4FDY5 | หนอน | ลูกบอล | - | หนอนเหล็กชุบแข็ง / ฟอร์จบรอนซ์ | อลูมิเนียม / เหล็กหล่อ | 50/60 | 2 | F | ฿116,064 | ||
4FDY6 | หนอน | ลูกบอล | - | หนอนเหล็กชุบแข็ง / ฟอร์จบรอนซ์ | อลูมิเนียม / เหล็กหล่อ | 50/60 | 2 | F | ฿97,428 | ||
4FDY8 | หนอน | ลูกบอล | - | หนอนเหล็กชุบแข็ง / ฟอร์จบรอนซ์ | อลูมิเนียม / เหล็กหล่อ | 50/60 | 3/4 | F | ฿88,979 | ||
4FDZ4 | - | Ball on Case และ Motor | - | เหล็ก | เหล็กหล่อ | 60 | 1/3 | F | ฿59,584 | ||
4Z384 | ขั้นตอนแรกของลาน / ขั้นตอนต่อมา Spur / AGMA Class 9 | ลูกบอลสำหรับงานหนักลูกกลิ้งเข็มและลูกบอลแรงขับบนเคส Ball on Motor | - | เหล็กชุบแข็ง, ลานขั้นที่ 1, ขั้นตอนต่อมา Spur, AGMA Class 9 | อลูมิเนียมหล่อ | 60 | 1/3 | - | ฿51,401 | ||
4Z385 | ขั้นตอนแรกของลาน / ขั้นตอนต่อมา Spur / AGMA Class 9 | ลูกบอลสำหรับงานหนักลูกกลิ้งเข็มและลูกบอลแรงขับบนเคส Ball on Motor | - | เหล็กชุบแข็ง, ลานขั้นที่ 1, ขั้นตอนต่อมา Spur, AGMA Class 9 | อลูมิเนียมหล่อ | 60 | 1/3 | - | ฿44,850 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.