DAYTON 5DVT3 Downblast Vent Direct Drive 13-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจดาวน์บลาสต์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 22 " |
ความกว้างฐาน | 22 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 1043/1383/2093 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 932/1300/2038 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 796/1213/1984 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 580/1112/1928 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | - / 993 / 1871 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | - / 831 / 1810 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | - / - / 1743 |
CFM @ 0.875 นิ้ว SP | - / - / 1673 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | - / - / 1600 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | - / - / 1426 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | - / - / 1180 |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด BHP | 0.06/0.14/0.50 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | องศา 130 |
สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | 6.2 |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
ชนิดเครื่องยนต์ | อีซีมอเตอร์ |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
จำนวนความเร็ว | ตัวแปร |
Dia โดยรวม | 24.375 " |
ความสูงโดยรวม | 23.75 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 860/1140/1725 |
เพลา Dia มัดปลาย | 1 / 2 " |
เพลา Dia ปลายล้อ | 1 / 2 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 5.5/8.4/17.2 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 5.2/8.4/17.0 |
โซวอน @ 0.500-In. SP @ 5 ฟุต | เส้นประ / 7.9 / 16.7 |
ควบคุมความเร็ว | 43Y140 |
ควบคุมความเร็วได้ | ใช่ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 13.25 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | แรงเหวี่ยงเอียงถอยหลัง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D527 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿22,149 | |
16D529 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿23,289 | |
16D531 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿33,867 | |
16D533 | - / - / 338 | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿31,526 | |
16D534 | - / - / 474 | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿32,769 | |
16D535 | 1193 | 19 " | 19 " | 1126 | 1052 | 955 | - | - | ฿37,915 | |
16D536 | 1810 | 19 " | 19 " | 1743 | 1673 | 1600 | 1426 | 1180 | ฿46,853 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.