DAYTON 5NKJ8 บานเกล็ดระบายอากาศคงที่ 47-1 / 2 H Aluminium
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานเกล็ดไอดี |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.25 " |
พื้นที่ฟรี | 6.250 ตารางฟุต |
ความสูงภายใน | 42 " |
ความกว้างภายใน | 33 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด ท่อไอเสีย (CFM) | 5855 |
สูงสุด ปริมาณ (CFM) | 4099 |
สูงสุด ความเร็ว | 3500 รอบต่อนาที |
นาที. การเปิดผนัง (ใน) | 48ส x 36ว |
จำนวนใบมีด | 10 |
ความสูงภายนอก | 47.5 " |
ความกว้างภายนอก | 35.5 " |
ชนิดภาพเขียน | คงที่ระบายได้ |
UPC | 190735347454 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 95.25 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | พื้นที่ฟรี | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | จำนวนใบมีด | ความสูงภายนอก | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NKJ2 | 0.9 ตารางฟุต | 12 " | 15 " | 3 | 17 1 / 2 " | 17 1 / 2 " | ฿10,939 | |
5NKJ3 | 1.878 ตารางฟุต | 18 " | 21 " | 4 | 23.5 " | 23.5 " | ฿15,102 | |
5NKJ4 | 2.917 ตารางฟุต | 30 " | 21 " | 7 | 35.5 " | 23.5 " | ฿18,345 | |
5NKJ5 | 2.930 ตารางฟุต | 24 " | 27 " | 6 | 29.5 " | 29.5 " | ฿19,058 | |
5NKJ6 | 2.951 ตารางฟุต | 18 " | 33 " | 4 | 23.5 " | 35.5 " | ฿19,264 | |
5NKJ7 | 4.583 ตารางฟุต | 30 " | 33 " | 7 | 35.5 " | 35.5 " | ฿24,117 | |
5NKJ9 | 6.216 ตารางฟุต | 30 " | 45 " | 7 | 35.5 " | 47.5 " | ฿29,844 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.