บานเกล็ดไอดี DAYTON แบบตายตัว เดรนได้
สไตล์ | รุ่น | พื้นที่ฟรี | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | จำนวนใบมีด | ความสูงภายนอก | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NKJ2 | 0.9 ตารางฟุต | 12 " | 15 " | 3 | 17 1 / 2 " | 17 1 / 2 " | ฿10,939 | |
B | 5NKJ3 | 1.878 ตารางฟุต | 18 " | 21 " | 4 | 23.5 " | 23.5 " | ฿15,102 | |
A | 5NKJ4 | 2.917 ตารางฟุต | 30 " | 21 " | 7 | 35.5 " | 23.5 " | ฿18,345 | |
A | 5NKJ5 | 2.930 ตารางฟุต | 24 " | 27 " | 6 | 29.5 " | 29.5 " | ฿19,058 | |
A | 5NKJ6 | 2.951 ตารางฟุต | 18 " | 33 " | 4 | 23.5 " | 35.5 " | ฿19,264 | |
A | 5NKJ7 | 4.583 ตารางฟุต | 30 " | 33 " | 7 | 35.5 " | 35.5 " | ฿24,117 | |
A | 5NKJ9 | 6.216 ตารางฟุต | 30 " | 45 " | 7 | 35.5 " | 47.5 " | ฿29,844 | |
A | 5NKJ8 | 6.250 ตารางฟุต | 42 " | 33 " | 10 | 47.5 " | 35.5 " | ฿29,613 |
บานเกล็ดไอดี แก้ไข ระบายน้ำได้
ช่องระบายอากาศ Dayton ยึดช่องระบายอากาศเข้าและช่องระบายอากาศในผนังด้านนอก หน่วยโมดูลาร์ไอดีคงที่เหล่านี้สามารถประกอบเข้าด้วยกันอย่างสะดวกสบายเพื่อสร้างช่องเปิดแบบกำหนดเอง นอกจากนี้ยังมีบานเกล็ดแบบแท็บที่สามารถล็อคเข้ากับโครงได้อย่างแน่นหนา ให้ผิวสัมผัสที่ไร้รอยต่อและรูปลักษณ์ที่สะอาดตา เลือกจากช่วงของช่องระบายอากาศที่มีความกว้างด้านใน 15, 21, 27, 33 และ 45 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การทำความสะอาดรถยนต์และแปรงล้างรถ
- ชุดคลุมที่ทนต่อสารเคมีและแบบใช้แล้วทิ้ง
- ฮาร์ดแวร์ประตูไม้
- เครื่องขัดยานยนต์
- ระบบวาล์วสแต็คแบบใช้มือไฮดรอลิก
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- ลิฟท์วัสดุ
- แองเคอ
- กระดาษทราย
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- REVVO ลูกล้อหมุนได้
- OIL-DRI แผ่นรองพื้นรางรถไฟทน UV
- AKRO-MILS 30110 ชั้นวางของ Bin
- TB WOODS ดุรา-เฟล็กซ์ บีทีเอส ฮับ
- DIXON Push-In Bransh ประเดิม
- HOFFMAN Proline Series เข้าร่วมแผงย่อย
- TOUGH GUY ม็อบดันฝุ่น
- ELOBAU อินเตอร์เฟซ
- VESTIL LAD-RAF ซีรีส์ บันไดแบบพับได้ แบบมีสตรัท