Dayton 5nkl1 | ประตูบานเกล็ด 16-1/4 H 14-1/8 W อะลูมิเนียม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5NKL1 บานเกล็ด 16-1 / 4 H 14-1 / 8 W อะลูมิเนียม | AE4WLV

DAYTON 5NKL1 บานเกล็ด 16-1/4 H 14-1/8 W อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4WLV รุ่น: 5NKL1
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
฿6,323 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานเกล็ดประตู
ความสูงของคัตเอาท์12-1 / 2 นิ้ว
ความกว้างของคัตเอาท์14-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของประตู1-3/8 to 2-1/4"
เสร็จสิ้นล้าง Anodized
ความกว้างของหน้าแปลน1.187 "
พื้นที่ฟรี0.638 ตารางฟุต
ความสูง14.13 "
วัสดุอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป
จำนวนใบมีด17
ชนิดภาพเขียนไอดีหรือไอเสีย
ความกว้าง16.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.26
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)44.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.85
รหัส HS7610900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • มุมใบมีด (องศา) (45)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นพื้นที่ฟรีความสูงวัสดุจำนวนใบมีดความกว้างราคา
DAYTON 5NKL2 บานเกล็ด 18-1 / 4 H 10-1 / 8 W อะลูมิเนียม | AE4WLW 5NKL 2ล้าง Anodized0.482 ตารางฟุต10.125 "อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป1118.25 "฿5,396
DAYTON 5NKL3 บานเกล็ด 18-1 / 4 H 18-1 / 8 W อะลูมิเนียม | AE4WLX 5NKL 3ล้าง Anodized1.02 ตารางฟุต18.125 "อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป2418.25 "฿8,243
DAYTON 5NKL4 บานเกล็ดประตู 20-1 / 4 H 14-1 / 8 W อะลูมิเนียม | AE4WLY 5NKL 4ล้าง Anodized0.822 ตารางฟุต14.13 "อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป1720.25 "฿6,986
DAYTON 5NKL7 บานเกล็ด 16-1 / 8 H 22-1 / 4 W อะลูมิเนียม | AE4WMB 5NKL 7ล้าง Anodized1.12 ตารางฟุต16.125 "อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป2122.25 "฿8,484
DAYTON 6WRJ3 บานเกล็ด 18-1 / 8 H 18-1 / 4 W เหล็ก | AF2NRY 6WRJ3สีเทา1.02 ตารางฟุต18.125 "เหล็ก3018.25 "฿7,140
DAYTON 6WRJ7 บานเกล็ด 16-1 / 8 H 22-1 / 4 W เหล็ก | AF2NTC 6WRJ7สีเทา1.12 ตารางฟุต16.125 "เหล็ก2622.25 "฿6,992
DAYTON 6WRJ8 บานเกล็ด 18-1 / 8 H 22-1 / 4 W เหล็ก | AF2NTD 6WRJ8สีเทา1.27 ตารางฟุต18.125 "เหล็ก3022.25 "฿7,389

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5NKL1 บานเกล็ด 16-1/4 H 14-1/8 W อะลูมิเนียม
฿6,323 / หน่วย