DAYTON 6WRJ8 บานเกล็ดประตู 18-1/8 H 22-1/4 W เหล็ก
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานเกล็ดประตู |
ความสูงของคัตเอาท์ | 16-1 / 2 นิ้ว |
ความกว้างของคัตเอาท์ | 20-1 / 2 นิ้ว |
ความหนาของประตู | 1-3/8 to 2-1/4" |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.187 " |
พื้นที่ฟรี | 1.27 ตารางฟุต |
ความสูง | 18.125 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนใบมีด | 30 |
ชนิดภาพเขียน | ไอดีหรือไอเสีย |
ความกว้าง | 22.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.02 |
รหัส HS | 7308305050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เสร็จสิ้น | พื้นที่ฟรี | ความสูง | วัสดุ | จำนวนใบมีด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NKL 1 | ล้าง Anodized | 0.638 ตารางฟุต | 14.13 " | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | 17 | 16.25 " | ฿6,323 | |
5NKL 2 | ล้าง Anodized | 0.482 ตารางฟุต | 10.125 " | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | 11 | 18.25 " | ฿5,396 | |
5NKL 3 | ล้าง Anodized | 1.02 ตารางฟุต | 18.125 " | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | 24 | 18.25 " | ฿8,243 | |
5NKL 4 | ล้าง Anodized | 0.822 ตารางฟุต | 14.13 " | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | 17 | 20.25 " | ฿6,986 | |
5NKL 7 | ล้าง Anodized | 1.12 ตารางฟุต | 16.125 " | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | 21 | 22.25 " | ฿8,484 | |
6WRJ3 | สีเทา | 1.02 ตารางฟุต | 18.125 " | เหล็ก | 30 | 18.25 " | ฿7,140 | |
6WRJ7 | สีเทา | 1.12 ตารางฟุต | 16.125 " | เหล็ก | 26 | 22.25 " | ฿6,992 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.