Dayton 5nkl2 | ประตูบานเกล็ด 18-1/4 H 10-1/8 W อะลูมิเนียม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5NKL2 บานเกล็ด 18-1 / 4 H 10-1 / 8 W อะลูมิเนียม | AE4WLW

DAYTON 5NKL2 บานเกล็ด 18-1/4 H 10-1/8 W อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4WLW รุ่น: 5NKL2
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
฿5,396 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานเกล็ดประตู
ความสูงของคัตเอาท์8-1 / 2 นิ้ว
ความกว้างของคัตเอาท์16-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของประตู1-3/8 to 2-1/4"
เสร็จสิ้นล้าง Anodized
ความกว้างของหน้าแปลน1.187 "
พื้นที่ฟรี0.482 ตารางฟุต
ความสูง10.125 "
วัสดุอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป
จำนวนใบมีด11
ชนิดภาพเขียนไอดีหรือไอเสีย
ความกว้าง18.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.06
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)49.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.69
รหัส HS7610900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • มุมใบมีด (องศา) (45)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นพื้นที่ฟรีความสูงวัสดุจำนวนใบมีดความกว้างราคา
DAYTON 5NKL1 บานเกล็ด 16-1 / 4 H 14-1 / 8 W อะลูมิเนียม | AE4WLV 5NKL 1ล้าง Anodized0.638 ตารางฟุต14.13 "อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป1716.25 "฿6,323
DAYTON 5NKL3 บานเกล็ด 18-1 / 4 H 18-1 / 8 W อะลูมิเนียม | AE4WLX 5NKL 3ล้าง Anodized1.02 ตารางฟุต18.125 "อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป2418.25 "฿8,243
DAYTON 5NKL4 บานเกล็ดประตู 20-1 / 4 H 14-1 / 8 W อะลูมิเนียม | AE4WLY 5NKL 4ล้าง Anodized0.822 ตารางฟุต14.13 "อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป1720.25 "฿6,986
DAYTON 5NKL7 บานเกล็ด 16-1 / 8 H 22-1 / 4 W อะลูมิเนียม | AE4WMB 5NKL 7ล้าง Anodized1.12 ตารางฟุต16.125 "อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป2122.25 "฿8,484
DAYTON 6WRJ3 บานเกล็ด 18-1 / 8 H 18-1 / 4 W เหล็ก | AF2NRY 6WRJ3สีเทา1.02 ตารางฟุต18.125 "เหล็ก3018.25 "฿7,140
DAYTON 6WRJ7 บานเกล็ด 16-1 / 8 H 22-1 / 4 W เหล็ก | AF2NTC 6WRJ7สีเทา1.12 ตารางฟุต16.125 "เหล็ก2622.25 "฿6,992
DAYTON 6WRJ8 บานเกล็ด 18-1 / 8 H 22-1 / 4 W เหล็ก | AF2NTD 6WRJ8สีเทา1.27 ตารางฟุต18.125 "เหล็ก3022.25 "฿7,389

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5NKL2 บานเกล็ด 18-1/4 H 10-1/8 W อะลูมิเนียม
฿5,396 / หน่วย