DAYTON 5TCL2 Inline Blower 16 3/4 นิ้ว Direct/drive 3322 Cfm
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
RPM ของโบลเวอร์ | 1140 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 3322 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 3194 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 3061 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 2922 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 2773 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 2587 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 2388 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 1808 |
แอมป์โหลดเต็ม | 5 |
ความสูง | 26 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 11-5 / 8 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 22-7/8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 22-7/8 |
สูงสุด BHP | 0.56 |
สูงสุด ความลึก | 26 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1140 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
ตำแหน่งการติดตั้ง | หลายตำแหน่ง |
เต้าเสียบ Dia. | 11-5 / 8 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 22.875 " |
ความกว้างขาออก | 22.875 " |
ระยะ | เดียว |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 14 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 13.4 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 12.8 |
ควบคุมความเร็ว | 1DGV2 |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงไดรฟ์โดยตรง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16 3 / 4 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | เอียงไปข้างหลังแบบแรงเหวี่ยง |
ความกว้าง | 26 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 74.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | CFM @ 1.75 นิ้ว SP | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A0J5 | - | 873 | 2520 | - | - | - | - | - | ฿127,251 | |
7A0J6 | - | 962 | 2777 | - | - | - | - | - | ฿122,216 | |
7A0J9 | 4603 | 1748 | 5047 | 4425 | 4240 | 4037 | 3802 | 3528 | ฿147,260 | |
7A0K0 | 4603 | 1748 | 5047 | 4425 | 4240 | 4037 | 3802 | 3528 | ฿143,770 | |
7A0K1 | 5390 | 2001 | 5777 | 5260 | 5103 | 4946 | 4774 | 4596 | ฿155,643 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.