DAYTON 7A0J9 Inline Blower 16 นิ้วพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ 2 Hp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
RPM ของโบลเวอร์ | 1748 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 5047 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 4973 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 4899 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 4825 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 4751 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 4677 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 4603 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 4425 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 4240 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 4037 |
CFM @ 1.75 นิ้ว SP | 3802 |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 3528 |
แอมป์โหลดเต็ม | 21.0 / 11.3-10.5 |
ความสูง | 26 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 11 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 22-7/8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 22-7/8 |
สูงสุด BHP | 2.08 |
สูงสุด ความลึก | 26 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 160 องศา F. |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 13-3 / 8 นิ้ว |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1740 |
ชนิดเครื่องยนต์ | Capacitor เริ่ม Capacitor Run |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
เต้าเสียบ Dia. | 11 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 22.875 " |
ความกว้างขาออก | 22.875 " |
ระยะ | เดียว |
เพลา Dia | 1" |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 29 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 28 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 27 |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | แรงเหวี่ยงเอียงถอยหลัง |
ความกว้าง | 26 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 104.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | CFM @ 1.75 นิ้ว SP | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ทีซีแอล2 | 2388 | 1140 | 3322 | 1808 | - | - | - | - | ฿112,762 | |
7A0J5 | - | 873 | 2520 | - | - | - | - | - | ฿127,251 | |
7A0J6 | - | 962 | 2777 | - | - | - | - | - | ฿122,216 | |
7A0K0 | 4603 | 1748 | 5047 | 4425 | 4240 | 4037 | 3802 | 3528 | ฿143,770 | |
7A0K1 | 5390 | 2001 | 5777 | 5260 | 5103 | 4946 | 4774 | 4596 | ฿155,643 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.