DAYTON 5UPW5 ปั๊มหอยโข่ง 3/4hp 3 Ph
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 5.2-5.0/2.5 |
ประเภทแบริ่ง | บอลหล่อลื่นก่อนป้องกันสองชั้น |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 32 @ 60 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 15-50 GPM @ 90-50 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | ใช่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM @ 10 PSI | 49 |
GPM @ 15 PSI | 46 |
GPM @ 20 PSI | 40 |
GPM @ 25 PSI | 34 |
GPM @ 30 PSI | 28 |
GPM @ 35 PSI | 21 |
GPM @ 40 PSI | 15 |
GPM ของน้ำที่ 2 ฟุต ของหัวหน้า | 54 |
ความสูง | 11 13 / 16 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เทอร์โม |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | นอริล |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 2" |
แรงดันขาเข้า | 38 PSI |
ความยาว | 18.625 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 80 PSI |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 31 SSU |
สูงสุด ศีรษะ | 97 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 42 PSI |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1-1 / 2 " |
ระยะ | 3 |
การหมุนพอร์ต | เพิ่มขึ้น 90 องศา |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุสกรู | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ใบสมัครประทับตรา | น้ำดื่ม |
วัสดุซีล | ไวตันคาร์บอนเซรามิกสแตนเลส |
ประเภทซีล | Viton ติดตั้งเพลาเครื่องกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.27 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ปิด | 97 ฟุต |
การฝึกงาน | 1 |
ลิฟท์ดูด | 25 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | รองพื้นเอง |
UPC | 190735352007 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัสดุรูปก้นหอย | เทอร์โม |
วัสดุเปียก | เทอร์โมพลาสติก SS ไวตันคาร์บอนเซรามิก |
ความกว้าง | 6 9 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.