Dayton 5uwf3 | ปั๊มดรัมแบบท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5UWF3 ปั๊มดรัมหลอด | AE6RZQ

DAYTON 5UWF3 ปั๊มดรัมหลอด

In Stock
รายการ: AE6RZQ รุ่น: 5UWF3
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
฿21,140 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเปลี่ยนหลอดปั๊มดรัม
Discharge Tube Outlet ID ขนาด3 / 4 "
Discharge Tube Outlet ขนาด OD1"
ปล่อยท่อวัสดุเอทิลีน
สำหรับการใช้งานกลอง 55 แกลลอน
GPM24
ความสูง40.25 "
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
สูงสุด GPM สำหรับน้ำมัน18
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ24
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว130 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว130 องศา F
แม็กซ์ ความเหนียว750 CPS
หัวหน้าสูงสุด36 ฟุต
ขนาด Outlet3 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
วัสดุตัวปั๊มโพรพิลีน
วัสดุซีลไม่มีซีลพร้อมไอกั้น
ความยาวท่อดูด35-1 / 2 "
UPC190735352489
วัสดุเปียกPolypropylene, Aluminium, Carpenter 20, PTFE, Viton

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.36
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)107.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS8413919080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด อุณหภูมิของเหลวแม็กซ์ ชั่วคราววัสดุตัวปั๊มวัสดุเปียกราคา
DAYTON 5UWF4 ปั๊มดรัมหลอด | AE6RZR 5UWF4140 องศา F140 องศา FซีพีวีซีCPVC, อลูมิเนียม, Hastelloy C, PTFE, Viton฿24,826
DAYTON 5UWF5 ปั๊มดรัมหลอด | AE6RZT 5UWF5200 องศา F200 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิมสแตนเลส 316 อลูมิเนียม PTFE฿17,380
DAYTON 5UWF6 ปั๊มดรัมหลอด | AE6RZU 5UWF6165 องศา F165 องศา Fไคนาร์Kynar (R), อลูมิเนียม, Hastelloy C, PTFE฿28,699

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5UWF3 ปั๊มดรัมหลอด
฿21,140 / หน่วย