Dayton 5uwg1 | ปั๊มลมแบบดรัม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5UWG1 ปั๊มดรัมแบบใช้อากาศ | AE6RZZ

DAYTON 5UWG1 ปั๊มกลองแบบใช้อากาศ

In Stock
รายการ: AE6RZZ รุ่น: 5UWG1
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
฿37,319 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลองปั๊ม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
Discharge Tube Outlet ID ขนาด3 / 4 "
ความสูง18.5 "
ขนาดขาเข้า1 / 4 "
วัสดุชิ้นส่วนภายในสแตนเลส, ยางไนไตรล์, อะลูมิเนียมชุบนิกเกิล
แม็กซ์ ไหล10.6 กรัมต่อนาที
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ10.6
แม็กซ์ ความดัน142 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
ขนาด Outlet3 / 4 "NPT
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.5 "
วัสดุซีลยางไนไตรล์
ความยาวท่อดูด37-1 / 2 "
ขนาดเต้าเสียบท่อดูด1-5 / 64 นิ้ว
ท่อดูดขนาด OD1-17 / 64 นิ้ว
ชนิดภาพเขียนปั๊มลมถ่ายเทของเหลว
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)76.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8413500090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • ส่งมอบ (1500 CPS)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Outletวัสดุของตัวเครื่องGPM¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุซีลชนิดภาพเขียนความกว้างความสูงราคา
DAYTON 4AYD6 ปั๊มแบบดรัมแบบใช้ลม, Self Priming, 1750 cP Max. ความหนืด | AD6VKX 4 วัน 63/4 "FNPTอลูมิเนียมเหล็ก4.7651.187 "ไนไตรล์, ทูร์ไซต์, ยูรีเทนดำเนินการทางอากาศ5.5 "5.5 "฿32,951
DAYTON 5UWG6 ลูกสูบดรัมปั๊มลมทำงาน 10 GPM | AE6TAE 5UWG63/4 ใน FNPTอลูมิเนียมเหล็ก10.6051 "ไนไตรล์ไนลอนโพลียูรีเทนใช้อากาศ 1: 1 อัตราส่วนน้ำมัน2 1 / 2 "2.5 "฿25,877
DAYTON 5UWG8 ปั๊มลมทำงาน 3.7 GPM | AE6TAG 5UWG83/4 ใน FNPTอลูมิเนียมเหล็ก3.7051 "ไนไตรล์, ทูร์ไซต์, ยูรีเทนใช้อากาศ 3: 1 อัตราส่วนน้ำมัน2 1 / 2 "2.5 "฿25,115

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5UWG1 ปั๊มกลองแบบใช้อากาศ
฿37,319 / หน่วย