DAYTON 5UWG6 ปั๊มดรัมลูกสูบแบบใช้อากาศ 10 GPM
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลองปั๊ม |
วัสดุอะแดปเตอร์ | อลูมิเนียมสังกะสี |
ประเภทอะแดปเตอร์ | บานเลื่อนพร้อมดรัมเกลียว 2 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียมเหล็ก |
วัสดุทรงกระบอก | อลูมิเนียม, เหล็ก |
วัสดุปะเก็น | ยางไนไตรล์ |
GPM | 10.60 |
ความสูง | 2.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กอลูมิเนียมทองเหลือง |
วัสดุชิ้นส่วนภายใน | เหล็ก, ทองเหลือง, อะลูมิเนียม, ไนไตรล์, โพลียูรีเทน, ไนลอน |
สูงสุด ช่องอากาศ (PSI) | 145 |
แม็กซ์ ไหล | 10 กรัมต่อนาที |
สูงสุด Flow GPM | 10.60 |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำมัน | 10 |
สูงสุด ศีรษะ | 34 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ขนาด Outlet | 3/4 ใน FNPT |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 51 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | dayton-4ayd6.pdf |
วัสดุซีล | ไนไตรล์ไนลอนโพลียูรีเทน |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ความยาวท่อดูด | 37 ใน |
ชนิดภาพเขียน | ใช้อากาศ 1: 1 อัตราส่วนน้ำมัน |
UPC | 190735352618 |
ความกว้าง | 2 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 133.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8413500090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด Outlet | วัสดุของตัวเครื่อง | GPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุซีล | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 วัน 6 | 3/4 "FNPT | อลูมิเนียมเหล็ก | 4.76 | 51.187 " | ไนไตรล์, ทูร์ไซต์, ยูรีเทน | ดำเนินการทางอากาศ | 5.5 " | 5.5 " | ฿37,023 | ||
5UWG1 | 3 / 4 "NPT | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 4.5 " | ยางไนไตรล์ | ปั๊มลมถ่ายเทของเหลว | 2.25 " | 18.5 " | ฿48,758 | ||
5UWG8 | 3/4 ใน FNPT | อลูมิเนียมเหล็ก | 3.70 | 51 " | ไนไตรล์, ทูร์ไซต์, ยูรีเทน | ใช้อากาศ 3: 1 อัตราส่วนน้ำมัน | 2 1 / 2 " | 2.5 " | ฿28,380 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.