DAYTON ดรัมปั๊ม
ดรัมปั๊ม Dayton ใช้สำหรับถ่ายโอนหรือจ่ายของเหลวในรถยนต์ เชื้อเพลิง และน้ำมันจากดรัมหรือถัง ปั๊มดรัม Dayton ช่วยให้ควบคุมการไหลได้แม่นยำกว่าดรัมปั๊มไฟฟ้า และสร้างอัตราการไหลที่สูงกว่าปั๊มดรัมมือ เพื่อจ่ายหรือถ่ายโอนปริมาณ f ปานกลางถึงมาก...เหลวไหลอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาด Outlet | วัสดุของตัวเครื่อง | GPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุซีล | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5UWG8 | 3/4 ใน FNPT | อลูมิเนียมเหล็ก | 3.70 | 51 " | ไนไตรล์, ทูร์ไซต์, ยูรีเทน | ใช้อากาศ 3: 1 อัตราส่วนน้ำมัน | 2 1 / 2 " | 2.5 " | ฿28,380 | |
B | 5UWG6 | 3/4 ใน FNPT | อลูมิเนียมเหล็ก | 10.60 | 51 " | ไนไตรล์ไนลอนโพลียูรีเทน | ใช้อากาศ 1: 1 อัตราส่วนน้ำมัน | 2 1 / 2 " | 2.5 " | ฿26,588 | |
C | 4 วัน 6 | 3/4 "FNPT | อลูมิเนียมเหล็ก | 4.76 | 51.187 " | ไนไตรล์, ทูร์ไซต์, ยูรีเทน | ดำเนินการทางอากาศ | 5.5 " | 5.5 " | ฿37,023 | |
D | 5UWG1 | 3 / 4 "NPT | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 4.5 " | ยางไนไตรล์ | ปั๊มลมถ่ายเทของเหลว | 2.25 " | 18.5 " | ฿48,758 |
ปั๊มกลอง
ดรัมปั๊ม Dayton เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ทำงานด้วยมือ หรือใช้ลม ซึ่งออกแบบมาเพื่อสูบของเหลวจากดรัมหรือภาชนะบรรจุเป็นหลัก ลดความเสี่ยงของการหกรั่วไหล และลดของเสียจากผลิตภัณฑ์โดยอนุญาตให้นำของเหลวออกจากถังที่หนักหรือใหญ่เกินกว่าจะเททิ้งได้ ปั๊มเหล่านี้มาพร้อมกับท่อไอดีหรือท่อที่สามารถสอดผ่านช่องเปิดของภาชนะได้อย่างง่ายดายเพื่อจุ่มลงในของเหลวภายใน เลือกจากดรัมปั๊มเหล่านี้ ซึ่งมีให้เลือกในอัตราการไหล 3.7, 4.76 และ 10.6 GPM
กลไกการทำงาน
- ติดตั้งปั๊มที่ทำงานด้วยอากาศอัดบนดรัมโลหะที่ปิดสนิทตามปกติ
- เชื่อมต่อผ่านรูขนาดใหญ่บนดรัมเข้ากับท่อตั้งพื้น
- ต่อท่อเข้ากับท่อตั้งและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อจัดการกับของเหลว
- สูญญากาศถูกสร้างขึ้นในหน่วยสองทางโดยดรัมปั๊มซึ่งดึงของเหลวเข้าไปในดรัม
- อากาศสามารถย้อนกลับได้โดยใช้ปุ่มบนดรัมปั๊มเพื่อเพิ่มแรงดันให้ดรัมและดันของเหลวออกทางด้านล่างของท่อตั้ง
คุณสมบัติ
- ขับเคลื่อนโดยแหล่งจ่ายอากาศอัดเพื่อดึงของเหลวออกจากภาชนะ
- พวกเขาสร้างด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนสูงซึ่งป้องกันความเข้มข้นของสารเคมีที่เป็นกรดและเบส
- ใช้เพื่อระบายถังน้ำมันเชื้อเพลิงและขจัดของเหลวที่ใช้แล้วออกจากยานพาหนะและเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- แบรนด์นี้มีทั้งปั๊มแบบใช้ครั้งเดียวและแบบปั๊มสองจังหวะที่มีการจ่ายกระแสไฟออกตั้งแต่ 3.7 GPM ถึง 10.6 GPM
- Dayton นำเสนอดรัมปั๊มในเหล็กกล้าไร้สนิมหรืออะลูมิเนียมและเหล็กกล้าผสมกันเพื่อความทนทาน
คำถามที่พบบ่อย
เดย์ตันใช้วัสดุอะไรในการทำซีล?
ยางซีลของดรัมปั๊มเหล่านี้ทำจากไนไตรล์ ส่วนผสมของไนไตรล์ เทอร์ไซต์ และโพลียูรีเทน หรือส่วนผสมของไนไตรล์ ไนลอน และโพลียูรีเทน
แรงดันลมสูงสุดที่ปั๊มเหล่านี้รับได้คือเท่าใด
ปั๊มดรัม Dayton สามารถทนแรงดันลมได้ถึง 150 psi
มอเตอร์ตัวใดที่ใช้หมุนปั๊มเหล่านี้
ดรัมปั๊ม Dayton ติดตั้งมอเตอร์ลมแบบลูกสูบเพื่อการไหลที่ราบรื่น
อะแดปเตอร์ใดที่ใช้ในปั๊มดรัม Dayton
ดรัมปั๊ม Dayton ได้รับการติดตั้งด้วยบุ่งเลื่อนที่มีเกลียวดรัม 2 นิ้วเพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผลิตภัณฑ์ทำความเย็นแบบ Hard Hat
- เก้าอี้งาน
- ที่ต๊าปเกลียวท่อด้วยมือ
- วาล์วป้อนหม้อไอน้ำ
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทดสอบพื้นผิว
- การควบคุม HVAC
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- ปั๊มโรตารี่
- CONDOR รองรับหลังด้วย Foam Core
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลแบบพกพา
- WIHA TOOLS ชุดกุญแจ Torx
- TWECO ไดรฟ์โรลวีร่อง
- E JAMES & CO ขอบซิลิโคน
- DORIAN ที่ใส่เครื่องมือ
- APPLETON ELECTRIC ขั้วต่อเหลวแบบตรง
- BURNDY ตัวเชื่อมต่อการบีบอัด YGLR ซีรี่ส์
- HOFFMAN Climaguard Series XR29 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในร่ม
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XSFS