เดย์ตัน 5uwg3 | ปั๊มถัง 1oz/จังหวะ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5UWG3 Pail Pump 1oz / Stroke | AE6TAB

DAYTON 5UWG3 ปั๊มถัง 1oz/Stroke

In Stock
รายการ: AE6TAB รุ่น: 5UWG3
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
฿177 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมือกลองปั๊ม
ประเภทการดำเนินการลูกสูบ
วัสดุอะแดปเตอร์โพรพิลีน
ประเภทอะแดปเตอร์38 ก้น
ความยาวท่อปล่อย2-1 / 4 "
Discharge Tube Outlet ขนาด OD1 / 4 "
ปล่อยท่อวัสดุเอทิลีน
สำหรับการใช้งาน5 แกลลอนมากที่สุด ถัง
ความสูง25.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
ขนาดขาเข้า1"
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว120 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว120 องศา F
แม็กซ์ ความเหนียว1000 SSU
ออนซ์ต่อโรคหลอดเลือดสมองออนซ์ 1
ขนาด Outlet1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
วัสดุตัวปั๊มโพรพิลีน
รองพื้นเองใช่
ความยาวท่อดูด15 "
วัสดุเปียกโพลีเอทิลีนโพลีโพรพีลีน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)55.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8413200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตประเภทอะแดปเตอร์สำหรับการใช้งานขนาดขาเข้าสูงสุด ศีรษะสูงสุด อุณหภูมิของเหลวแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
DAYTON 2RUJ9 ดรัมปั๊มลูกสูบ Polypropylene | AC3DTZ 2RUJ9โพรพิลีน2 "บุ๊ง15, 30 และ 55 gal กลอง1"-122 องศา F-122 องศา F฿2,454
DAYTON 2RUK1 ดรัมปั๊มลูกสูบไนล่อน | AC3DUA 2RUK1ไนลอน2 "บุ๊ง15, 30 และ 55 gal กลอง1"-122 องศา F-122 องศา F฿3,448
DAYTON 2RUK2 ดรัมปั๊มไดอะแฟรมคู่อลูมิเนียม | AC3DUB 2RUK2อลูมิเนียม2 "บุ๊ง-3 / 4 "NPT-122 องศา F--฿16,887
DAYTON 2UY12 Dispensing Utility Pump 0.14 ออนซ์ 5000 SSU | AC3NLY 2UY 12โพรพิลีนthreadedขวดขนาด 1 ลิตร1"-140 องศา F-176 องศา F฿1,004
DAYTON 2UY14 ปั๊มกลองพีวีซีกาลักน้ำ 22 ออนซ์ 3000 SSU | AC3NLZ 2UY 14พีวีซีไม้อุดรู55 แกลลอน กลอง1"-140 องศา F-140 องศา F฿2,418
DAYTON 38Y789 Drum Pump กาลักน้ำ 2 GPM | AC7XBV 38Y789เอทิลีนถัง 1-1 / 2 "5 แกลลอน ถัง9 / 16 "-140 องศา F-140 องศา F฿215
DAYTON 38Y790 กลองปั๊มโรตารี่ 7 GPM | AC7XBW 38Y790โพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว2 "บุ๊ง15 ถึง 55 gal กลอง3 / 4 "-140 องศา F-140 องศา F฿6,415

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5UWG3 ปั๊มถัง 1oz/Stroke
฿177 / หน่วย