Dayton 5wjc0 | ห้องแอร์ มอเตอร์ Psc Oao 1050 Rpm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5WJC0 ห้องแอร์ มอเตอร์ Psc Oao 1050 รอบต่อนาที | AE7AUN

DAYTON 5WJC0 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง มอเตอร์ Psc Oao 1050 Rpm

In Stock
รายการ: AE7AUN รุ่น: 5WJC0
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
฿9,754 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์แอร์ในห้อง
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia5"
Bolt Circle Dia4-11 / 16 "
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุรวม
หน้าที่ออกอากาศต่อเนื่อง
กรงขังเปิดโล่ง
กรอบ42Y
แอมป์โหลดเต็ม1.8
HP1/10
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวของตะกั่ว59 "
ความยาวเพลาน้อย4.75 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม60 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ฐานแท่นวาง
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
แอพพลิเคชั่น Motor Subห้องแอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดแท่นวาง / สตั๊ด
แผ่นป้าย RPM1050
จำนวนความเร็ว4
ระยะ1
แหวนยืดหยุ่น Dia2.5 "
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์4.25 "
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
ช่วง RPM1001-1100
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia3 / 8 "
ความยาวเพลา10-1 / 2 "Ea.
ประเภทเพลาFlat
รูปแบบสตั๊ด2-5 / 16 x 4 นิ้ว
ขนาดสตั๊ด8-32 ยูเอ็น
การป้องกันความร้อนรถยนต์
UPC190735354377
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)73.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8501402040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
DAYTON 45EX57 มอเตอร์เครื่องปรับอากาศในห้อง 3 ความเร็ว 1/10 แรงม้า 1550 รอบต่อนาที 115V AC CW/CCW | CJ3FDD 45EX57฿7,826
DAYTON 45EX60 มอเตอร์เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง 3 ความเร็ว 1/10 แรงม้า 1550 รอบต่อนาที 115V AC CW/CCW | CJ3FDE 45EX60฿7,847
DAYTON 45EX58 มอเตอร์เครื่องปรับอากาศในห้อง 4 ความเร็ว 1/8 แรงม้า 1550 รอบต่อนาที 115V AC CW/CCW | CJ3FDF 45EX58฿8,594
DAYTON 45EX59 มอเตอร์เครื่องปรับอากาศในห้อง 4 ความเร็ว 1/6 แรงม้า 1550 รอบต่อนาที 115V AC CW/CCW | CJ3FDG 45EX59฿8,928

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5WJC0 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง มอเตอร์ Psc Oao 1050 Rpm
฿9,754 / หน่วย