DAYTON 5WXT0 ปั๊มหอยโข่ง 1/2 แรงม้า 1 เฟส สแตนเลส
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | คัส |
แอมป์ | 7.5/3.75 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 28 @ 22 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 33-24 @ 12-28 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | ไม่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 34 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 32 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 29 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 26 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 20 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 5 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 38 |
ความสูง | 7.875 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กสแตนเลส 316 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 3 / 4 "NPT |
แรงดันขาเข้า | 128 PSI |
ประเภทขาเข้า | 3 / 4 "NPT |
ความยาว | 12.625 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 150 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 8 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 260 SSU |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 38 @ 5 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 50 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 5 @ 40 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, ตัวเก็บประจุ-รัน |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 3/4 สพท |
ระยะ | 1 |
การหมุนพอร์ต | เพิ่มขึ้น 90 องศา |
วัสดุสกรู | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุซีล | Viton คาร์บอน / เซรามิก |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.5 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชนิดภาพเขียน | ทนต่อสารเคมี |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัสดุเปียก | สแตนเลส 316, ไวตัน, คาร์บอน, เซรามิก |
ความกว้าง | 9.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ปี 2 | 17 | 7.5/3.8 | 18 @ 30 ฟุต | 15 | 10 | - | 7 | 2 | ฿38,558 | |
2 ปี 3 | 21 | 8.4/4.8 | 20 @ 35 ฟุต | 19 | 14 | - | 11 | 9 | ฿38,589 | |
2 ปี 4 | 21 | 1.8-1.7/0.9 | 20 @ 35 ฟุต | 19 | 14 | - | 11 | 9 | ฿38,771 | |
2 ปี 5 | 31 | 11.3/5.6 | 23 @ 41 ฟุต | 29 | 24 | - | 18 | 10 | ฿38,384 | |
2 ปี 6 | 31 | 2.7-2.5/1.2 | 23 @ 41 ฟุต | 29 | 24 | - | 18 | 10 | ฿43,313 | |
2 ปี 7 | 50 | 14.4/7.2 | 33 @ 50 ฟุต | 48 | 44 | - | 38 | 28 | ฿44,403 | |
2 ปี 8 | 50 | 3.7-3.2/1.6 | 33 @ 50 ฟุต | 48 | 44 | - | 38 | 28 | ฿46,341 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.