DAYTON 5Z077 แท่นอัดอาร์เบอร์ 4 ตัน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กด Arbor |
ทั่ง Dia. พื้นที่ทำงาน (นิ้ว) | 9-1 / 2 " |
ขนาดฐาน | 10-3/4 x 21-"/8" |
การก่อสร้าง | เหล็กหล่อ |
ความลึก | 21.125 " |
แรงเป็นตัน | 4 |
ความสูง | 27.25 " |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน (นิ้ว) | 15-3 / 4 " |
ขนาดราม (นิ้ว) | 1-3/4 x 1-3/4" |
ช่วงความกว้างของช่อง (นิ้ว) | 3/4" to 2-3/4" |
การแกว่ง | 16-3 / 4 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 10 x 10-1 / 4 นิ้ว |
UPC | 190735356258 |
ความกว้าง | 10.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 101.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 82.3 |
รหัส HS | 8462998020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.