DAYTON 4TJ92 กดอาร์เบอร์ 1/2 ตัน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กด Arbor |
ทั่ง Dia. พื้นที่ทำงาน (นิ้ว) | 3-1 / 2 " |
ขนาดฐาน | 5 x 9 " |
การก่อสร้าง | เหล็กหล่อ |
ความลึก | 9" |
แรงเป็นตัน | 1/2 |
ความสูง | 9.5 " |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน (นิ้ว) | 4-1 / 2 " |
ขนาดราม (นิ้ว) | 3/4 x 3/4 นิ้ว |
ช่วงความกว้างของช่อง (นิ้ว) | 9/16 "ถึง 1 1/16" |
การแกว่ง | 6-1 / 2 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 4 x 4 " |
UPC | 190735334409 |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.35 |
รหัส HS | 8462998020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.