DAYTON 3Z949 Arbor Press, สวิง 12 นิ้ว, เหล็กหล่อ, ทั่งหมุน 4 ตำแหน่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กด Arbor |
ทั่ง Dia. พื้นที่ทำงาน (นิ้ว) | 6-5 / 8 " |
ขนาดฐาน | 9-1 / 2 x 17 3/4 นิ้ว |
การก่อสร้าง | เหล็กหล่อ |
ความลึก | 17.75 " |
แรงเป็นตัน | 3 |
ความสูง | 21.25 " |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน (นิ้ว) | 12-1 / 4 " |
ขนาดราม (นิ้ว) | 1-1/2 x 1-1/2" |
ช่วงความกว้างของช่อง (นิ้ว) | 1 "ถึง 2" |
การแกว่ง | 12 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 8-1/8 x 8-1/2" |
ความกว้าง | 9.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 67.31 |
รหัส HS | 8462998020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.