DAYTON 6GPG4 ปั๊ม Self Priming Aluminium 1/3 Hp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 7.0/3.5 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 17 @ 20 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 12-33 GPM @ 25-15 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | สามารถเข้าถึงได้ง่าย |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM @ 10 PSI | 14.1 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 33 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 21 |
GPM ของน้ำที่ 2 ฟุต ของหัวหน้า | 37 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 17 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 12 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 6 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 35 |
ความสูง | 10 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
ประเภทใบพัด | ปิดครึ่ง |
ทางเข้า | 1-1 / 2 " |
ความยาว | 16 11 / 16 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 85 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 8 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 31 SSU |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 36 @ 2 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 32 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 13.9 PSI |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 2 @ 31 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, ตัวเก็บประจุ-รัน |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1-1 / 2 " |
ระยะ | 1 |
การหมุนพอร์ต | 4 ตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น |
วัสดุสกรู | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ใบสมัครประทับตรา | ของเหลวที่ไม่ติดไฟเข้ากันได้กับส่วนประกอบของปั๊ม |
วัสดุซีล | สแตนเลส 304, ไวตัน, คาร์บอน, เซรามิก |
ประเภทซีล | เชิงกล |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ลิฟท์ดูด | 25 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | การถ่ายโอนสารเคมี, Self Priming |
UPC | 190735365120 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัสดุเปียก | อลูมิเนียมสแตนเลส 304 ไวตันคาร์บอนเซรามิก |
ความกว้าง | 7 5 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46 ฟุต | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ฿74,499 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46 ฟุต | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ฿153,025 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67 ฟุต | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ฿75,168 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67 ฟุต | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ฿134,061 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82 ฟุต | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ฿91,526 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82 ฟุต | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ฿143,045 | ||
2ZXP1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40 ฟุต | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | ฿35,268 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.