DAYTON 6K100 มอเตอร์เอนกประสงค์ เหล็กกล้าคาร์บอน Odp 10 Hp 1725 Rpm 215t
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 215T |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
แอมป์โหลดเต็ม | 43.0 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวเพลาน้อย | 15 4 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
การติด | ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18.875 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
กลุ่ม RPM | 1701-1800 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1.375 " |
ความยาวเพลา | 3.375 " |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 68.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 8501406040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั้นฉนวนกันความร้อน | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ความยาวเพลาน้อย | การออกแบบมอเตอร์ | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | การออกแบบเพลามอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11W342 | F | - | 182TC | - | 11 " | 3 เฟส | ทุกมุม | คีย์ | ฿23,073 | ||
24C177 | B | - | 56 | - | 12.125 " | แยกเฟส | - | คีย์ | ฿12,013 | ||
2N982 | F | มีประสิทธิภาพสูง | 182/184 | ใช่ | 10.875 " | 3 เฟส | - | คีย์ | ฿40,855 | ||
2N983 | F | มีประสิทธิภาพสูง | 213/215 | ใช่ | 13 13 / 16 " | 3 เฟส | - | คีย์ | ฿35,704 | ||
2N984 | F | มีประสิทธิภาพสูง | 213/215 | ใช่ | 13 13 / 16 " | 3 เฟส | - | คีย์ | ฿89,669 | ||
2N985 | F | มีประสิทธิภาพสูง | 254U / 256U | ใช่ | 18 1 / 16 " | 3 เฟส | - | คีย์ | ฿57,931 | ||
2N986 | F | มีประสิทธิภาพสูง | 254U / 256U | ใช่ | 18 1 / 16 " | 3 เฟส | - | คีย์ | ฿60,323 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.