RULAND MANUFACTURING OCC Series, ข้อต่อ Oldham Clamp
สไตล์ | รุ่น | ภายนอก Dia. | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | Hub Dia | รูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | อคส.16-6-อ | 1" | 3 / 8 " | 1" | 1.25 " | M3 มม | 1" | 3 / 32 " | 0.467 " | ฿1,880 | |
A | อคส.16-8-อ | 1" | 1 / 2 " | 1" | 1.25 " | M3 มม | 1" | 1 / 8 " | 0.467 " | ฿1,880 | |
A | อคส.21-10-อ | 1.313 " | 5 / 8 " | 1.313 " | 1.875 " | M3 มม | 1.313 " | 3 / 16 " | 0.59 " | ฿2,772 | |
A | อคส.21-8-อ | 1.313 " | 1 / 2 " | 1.313 " | 1.875 " | M3 มม | 1.313 " | 1 / 8 " | 0.59 " | ฿2,772 | |
A | อคส.21-6-อ | 1.313 " | 3 / 8 " | 1.313 " | 1.875 " | M3 มม | 1.313 " | 3 / 32 " | 0.59 " | ฿2,772 | |
A | อคส.26-10-อ | 1.625 " | 5 / 8 " | 1.625 " | 2" | M4 มม | 1.625 " | 3 / 16 " | 0.71 " | ฿3,206 | |
A | อคส.26-6-อ | 1.625 " | 3 / 8 " | 1.625 " | 2" | M4 มม | 1.625 " | 3 / 32 " | 0.71 " | ฿3,206 | |
A | อคส.26-12-อ | 1.625 " | 3 / 4 " | 1.625 " | 2" | M4 มม | 1.625 " | 3 / 16 " | 0.71 " | ฿3,025 | |
A | อคส.26-8-อ | 1.625 " | 1 / 2 " | 1.625 " | 2" | M4 มม | 1.625 " | 1 / 8 " | 0.71 " | ฿3,025 | |
A | อคส.36-12-อ | 2.25 " | 3 / 4 " | 2.25 " | 3.1 " | M6 มม | 2.25 " | 3 / 16 " | 1.13 " | ฿6,346 | |
A | อคส.36-16-อ | 2.25 " | 1" | 2.25 " | 3.1 " | M6 มม | 2.25 " | 1 / 4 " | 1.13 " | ฿6,346 | |
A | อคส.36-8-อ | 2.25 " | 1 / 2 " | 2.25 " | 3.1 " | M6 มม | 2.25 " | 1 / 8 " | 1.13 " | ฿6,346 | |
A | อคส.36-10-อ | 2.25 " | 5 / 8 " | 2.25 " | 3.1 " | M6 มม | 2.25 " | 3 / 16 " | 1.13 " | ฿5,989 | |
A | อคส.36-14-อ | 2.25 " | 7 / 8 " | 2.25 " | 3.1 " | M6 มม | 2.25 " | 3 / 16 " | 1.13 " | ฿6,346 |
ซีรี่ส์ OCC, Coupling Oldham Clamp
Ruland OCC26-12-SS Oldham coupling clamps ใช้เพื่อเชื่อมต่อสองเพลาในเครื่องจักรอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และการควบคุมการเคลื่อนไหว ช่วยให้กำลังและการเคลื่อนไหวระหว่างเพลาในขณะที่รองรับการวางแนวที่ไม่ตรงและลดการสั่นสะเทือน มีโครงสร้างอะลูมิเนียมเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้ และมีผิวอะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์เพื่อเพิ่มความสวยงาม แคลมป์เหล่านี้ให้การจัดตำแหน่งเชิงมุมสูงสุด 0.5 องศา และมีความเร็วสูงสุด 4500 RPM ที่หนีบเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 225 องศาฟาเรนไฮต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องดัดท่อไฮดรอลิก
- เครื่องทำความร้อนแบบล้างไฟฟ้า
- ครั่ง
- ช่วยยก
- ผ้ากันฝน
- น้ำมันหล่อลื่น
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- SCOTCHMATE ตัวยึดตะขอและห่วง
- DIXON ท่อน้ำดื่ม
- ACROVYN มุมด้านนอกของไข่มุก, Acrovyn
- COOPER B-LINE B274R ฟิตติ้งปีกนกขวามือแปดรูมุมเดียว
- ANVIL เสื้อยืด Street รุ่น 150 เตารีดอ่อน
- Stafford Mfg ชุดโซลูชัน Accu แคลมป์แข็งและปลอกคอเพลาแบบกราวด์
- WESTWARD คอมเพรสเซอร์
- HONEYWELL วงเล็บ
- HUBBELL Tool Assist Pro Ergo 2 BG Series เครื่องปรับสมดุลเครื่องมือสำหรับงานหนัก
- WEG Jp ODP มอเตอร์ปั๊มคู่แบบปิดสามเฟส