Ruland Mfg Occ21-10-a | ข้อต่อ Oldham Clamp Bore 5/8 In | 2amg6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

การผลิต RULAND OCC21-10-A ข้อต่อ Oldham Clamp Bore 5/8 In | AB8ZMR 2AMG6

RULAND MANUFACTURING OCC21-10-A คัปปลิ้ง โอลแฮม แคลมป์ รู 5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8ZMR รุ่น: OCC21-10-Aข้ามอ้างอิง: 2AMG6
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
฿2,772 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮับคลัปควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia5 / 8 "
การกวาดล้าง Dia1.313 "
เสร็จสิ้นโนไดซ์อลูมิเนียม
Hub Dia1.313 "
รูกุญแจ3 / 16 "
ความยาวถึง Bore0.59 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 0.5
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/-. 006
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.008
แม็กซ์ RPM4500
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)225
ภายนอก Dia.1.313 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.875 "
ขนาดสกรูM3 มม
ประเภทสกรูฝาเกลียว
สไตล์Oldham Clamp พร้อม Keyway

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.เจาะ Diaการกวาดล้าง Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูHub Diaรูกุญแจความยาวถึง Boreราคา
การผลิต RULAND OCC16-6-A Coupling Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZMK 2AMF9 อคส.16-6-อ1"3 / 8 "1"1.25 "M3 มม1"3 / 32 "0.467 "฿1,880
RULAND MANUFACTURING OCC16-8-A คัปปลิ้ง โอลแฮมแคลมป์เจาะ 1/2 นิ้ว | AB8ZMN 2AMG3 อคส.16-8-อ1"1 / 2 "1"1.25 "M3 มม1"1 / 8 "0.467 "฿1,880
RULAND MANUFACTURING OCC21-6-A คัปปลิ้ง โอลแฮมแคลมป์เจาะ 3/8 นิ้ว | AB8ZMV 2AMG9 อคส.21-6-อ1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "M3 มม1.313 "3 / 32 "0.59 "฿2,772
RULAND MANUFACTURING OCC21-8-A คัปปลิ้ง โอลแฮมแคลมป์เจาะ 1/2 นิ้ว | AB8ZMY 2AMH3 อคส.21-8-อ1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "M3 มม1.313 "1 / 8 "0.59 "฿2,772
RULAND MANUFACTURING OCC26-10-A คัปปลิ้ง โอลแฮมแคลมป์เจาะ 5/8 นิ้ว | AB8ZNB 2AMH6 อคส.26-10-อ1.625 "5 / 8 "1.625 "2"M4 มม1.625 "3 / 16 "0.71 "฿3,206
RULAND MANUFACTURING OCC26-12-A คัปปลิ้ง โอลแฮมแคลมป์ รู 3/4 นิ้ว | AB8ZNE 2AMH9 อคส.26-12-อ1.625 "3 / 4 "1.625 "2"M4 มม1.625 "3 / 16 "0.71 "฿3,025
RULAND MANUFACTURING OCC26-6-A คัปปลิ้ง โอลแฮมแคลมป์เจาะ 3/8 นิ้ว | AB8ZNH 2AMJ3 อคส.26-6-อ1.625 "3 / 8 "1.625 "2"M4 มม1.625 "3 / 32 "0.71 "฿3,206

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING OCC21-10-A คัปปลิ้ง โอลแฮม แคลมป์ รู 5/8 นิ้ว
฿2,772 / หน่วย