DAYTON 6K844 มอเตอร์เอนกประสงค์ แยกเฟส Odp 1/2 Hp 3450 Rpm 48
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 48Z |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 7.8 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 8.437 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแท่นวาง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
การติด | ฐานแท่นวาง |
แผ่นป้าย RPM | 3450 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.375 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
กลุ่ม RPM | 3001-3600 |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.38 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั้นฉนวนกันความร้อน | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ความยาวเพลาน้อย | การออกแบบมอเตอร์ | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | การออกแบบเพลามอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11W342 | F | - | 182TC | - | 11 " | 3 เฟส | ทุกมุม | คีย์ | ฿25,809 | ||
24C177 | B | - | 56 | - | 12.125 " | แยกเฟส | - | คีย์ | ฿12,013 | ||
2N982 | F | มีประสิทธิภาพสูง | 182/184 | ใช่ | 10.875 " | 3 เฟส | - | คีย์ | ฿45,664 | ||
2N983 | F | มีประสิทธิภาพสูง | 213/215 | ใช่ | 13 13 / 16 " | 3 เฟส | - | คีย์ | ฿39,961 | ||
2N984 | F | มีประสิทธิภาพสูง | 213/215 | ใช่ | 13 13 / 16 " | 3 เฟส | - | คีย์ | ฿86,979 | ||
2N985 | F | มีประสิทธิภาพสูง | 254U / 256U | ใช่ | 18 1 / 16 " | 3 เฟส | - | คีย์ | ฿64,882 | ||
2N986 | F | มีประสิทธิภาพสูง | 254U / 256U | ใช่ | 18 1 / 16 " | 3 เฟส | - | คีย์ | ฿67,565 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.