DAYTON 6WZN1 พัดลมระบายอากาศติดเพดานหุ้มฉนวน 443 Cfm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องระบายอากาศบนเพดาน |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 443 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 413 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 405 |
CFM @ 0.200 นิ้ว SP | 371 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 351 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 306 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 8 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 8 |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.87 |
ความยาวตะแกรง | 19-3 / 8 นิ้ว |
วัสดุตะแกรง | อลูมิเนียม |
ความกว้างของตะแกรง | 16-3 / 4 นิ้ว |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 14.5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 18 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 14.375 " |
Hz | 60 |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 8 |
ฉนวนกันความร้อน | ใช่ |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Drip Proof |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1000 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ขั้วโลกสีเทา |
ตำแหน่งการติดตั้ง | เพดาน |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 3.5 |
โซวอน @ 0.100-In. SP @ 5 ฟุต | 3.0 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 3.0 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 3.0 |
ความเร็ว | 1 |
ควบคุมความเร็ว | 1DGV1 |
ชนิดภาพเขียน | ฉนวนกันความร้อน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 121 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 7 1 / 8 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.47 |
รหัส HS | 8414513000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.