DAYTON 5AE77 พัดลมเพดาน 780 Cfm 115 V
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องระบายอากาศบนเพดาน |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 812 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 782 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 775 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 741 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 704 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 665 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 625 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 581 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 8 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 10 |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.30 |
ความยาวตะแกรง | 19-3 / 8 นิ้ว |
วัสดุตะแกรง | อลูมิเนียม |
ความกว้างของตะแกรง | 16-3 / 8 นิ้ว |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 14.5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 18 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 14.375 " |
Hz | 60 |
ฉนวนกันความร้อน | ใช่ |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1600 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ขั้วโลกสีเทา |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 8.4 |
โซวอน @ 0.100-In. SP @ 5 ฟุต | 8.3 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 8.3 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 7.9 |
ความเร็ว | 1 |
ควบคุมความเร็ว | 1DGV2 |
ชนิดภาพเขียน | ฉนวนกันความร้อน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 348 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 7 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | พลาสติก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.96 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.