DAYTON 6XH86 มอเตอร์เอนกประสงค์ แยกเฟส Odp 1/3 Hp 1725 Rpm 56cz
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56CZ |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.2/3.5 |
HP | 1 / 3, 1 / 9 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | สายพาน Dr Fan / Blower |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
การติด | ใบหน้า |
แผ่นป้าย RPM | 1725/1140 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
กลุ่ม RPM | 1701-1800 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.35 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.25 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ตลับ | Body Dia | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | การออกแบบมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เอจีจี3 | มอเตอร์ขับสายพาน | B | ลูกบอล | 5.625 " | 8.593 | 40 องศาเซลเซียส | H VAC/ร | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿17,107 | ||
1D170 | มอเตอร์ขับสายพาน | B | ลูกบอล | 5.625 " | - | 40 องศาเซลเซียส | H VAC/ร | แยกเฟส | ฿19,798 | ||
24C180 | มอเตอร์เอนกประสงค์ | B | ลูกบอล | - | 9.875 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿14,173 | ||
24C181 | มอเตอร์เอนกประสงค์ | B | ลูกบอล | - | 9.875 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿15,760 | ||
24C182 | มอเตอร์เอนกประสงค์ | B | ลูกบอล | - | 10.375 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿17,260 | ||
3K199 | มอเตอร์เอนกประสงค์ | B | ลูกบอล | - | - | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿22,234 | ||
3K617 | มอเตอร์ขับสายพาน | F | ลูกบอล | 5.625 " | 9.375 " | 40 องศาเซลเซียส | H VAC/ร | แยกเฟส | ฿18,410 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.