DAYTON 6XJ15 มอเตอร์ 1/3 1/10hp 1725/1140rpm 115v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56 |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.5/3.0 |
HP | 1 / 3, 1 / 10 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 10 6 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแท่นวาง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
การติด | ฐานแท่นวาง |
แผ่นป้าย RPM | 1725/1140 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12 5 / 16 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
กลุ่ม RPM | 1701-1800 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.00 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Hz | จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | กลุ่มประสิทธิภาพ | ชั้นฉนวนกันความร้อน | คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การออกแบบมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TJ 12 | 60 | - | - | F | - | 14 11 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿49,970 | ||
5GD60 | 60 | - | - | B | - | 10 " | 40 องศาเซลเซียส | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿21,307 | ||
5K596BE | 60 | - | - | F | - | 9 10 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | แยกเฟส | ฿15,039 | ||
5K618BE | 60 | - | - | B | - | 9 14 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | แยกเฟส | ฿17,337 | ||
5K968 | 60 | - | - | F | - | 14 11 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿69,861 | ||
5PHA7 | 60 | - | - | B | - | 10 11 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿19,028 | ||
5UKH0 | 60 | - | - | F | - | 18.875 " | 40 องศาเซลเซียส | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿118,895 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.