DAYTON มอเตอร์เกียร์ 6Z411 91 รอบต่อนาที 90 Vdc
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ DC |
ตลับ | Heavy Duty Ball และ Thrust Balls on Case, Ball on Motor |
แปรง | ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก |
กรงขัง | ที.วี |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.70 |
กล่องเกียร์ | อลูมิเนียมหล่อ |
อัตราส่วนเกียร์ | 19:1 |
ประเภทเกียร์ | เหล็กชุบแข็งลานขั้นที่ 1 ขั้นตอนต่อมาเดือย |
ป้อน HP | 1/4 |
ความยาวเพลาน้อย | 11.75 " |
การหล่อลื่น | น้ำมันเกียร์ฟลูอิดถาวร |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงบิด | 152.0 นิ้ว --lb. |
ชนิดเครื่องยนต์ | แม่เหล็กถาวร DC |
การติด | ทุกตำแหน่ง |
แผ่นป้าย RPM | 91 |
โหลดมากเกินไป | 325 ปอนด์ |
เปลี่ยนแปรง | 6 ปี 9 |
การหมุน | กลับได้ |
ช่วง RPM | เพื่อ 76 100 |
ซีล | ประเภทของริมฝีปากบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต |
การวางแนวเพลา | Parallel |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
UPC | 190735374283 |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 90 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8501104060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แม็กซ์ แรงบิด | ตลับ | แอมป์โหลดเต็ม | ชนิดเครื่องยนต์ | แผ่นป้าย RPM | โหลดมากเกินไป | เปลี่ยนแปรง | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1แอลพีเอ็กซ์8 | 30.0 นิ้ว --lb. | ลูกบอลและเข็มบนเคส, ลูกบอลบนมอเตอร์ | 1.10 | แม่เหล็กถาวร | 152 | 300 ปอนด์ | 6 ปี 6 | เพื่อ 151 200 | ฿19,559 | |
1LPY1 | 105.0 นิ้ว --lb. | ลูกบอลและเข็มบนเคส, ลูกบอลบนมอเตอร์ | 1.10 | แม่เหล็กถาวร | 42 | 300 ปอนด์ | 6 ปี 6 | เพื่อ 31 50 | ฿22,755 | |
1LPY2 | 156.0 นิ้ว --lb. | ลูกบอลและเข็มบนเคส, ลูกบอลบนมอเตอร์ | 1.10 | แม่เหล็กถาวร | 29 | 300 ปอนด์ | 6 ปี 6 | เพื่อ 16 30 | ฿21,638 | |
4ZJ45 | 310.0 นิ้ว --lb. | เข็มแทงบอลที่เพลาขาออกบอลบนมอเตอร์ | 2.50 | แม่เหล็กถาวร DC | 8.3 | 695 ปอนด์ | 6 ปี 5 | เพื่อ 0 15 | ฿26,326 | |
4ZJ46 | 254.0 นิ้ว --lb. | เข็มแทงบอลที่เพลาขาออกบอลบนมอเตอร์ | 4.50 | แม่เหล็กถาวร DC | 20 | 500 ปอนด์ | 6 ปี 5 | เพื่อ 16 30 | ฿26,326 | |
4ZJ47 | 113.0 นิ้ว --lb. | เข็มแทงบอลที่เพลาขาออกบอลบนมอเตอร์ | 5.45 | แม่เหล็กถาวร DC | 64 | 291 ปอนด์ | 6 ปี 5 | เพื่อ 51 75 | ฿25,580 | |
4ZJ48 | 60.0 นิ้ว --lb. | เข็มแทงบอลที่เพลาขาออกบอลบนมอเตอร์ | 5.45 | แม่เหล็กถาวร DC | 120 | 250 ปอนด์ | 6 ปี 5 | เพื่อ 100 150 | ฿25,018 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.