มอเตอร์เกียร์ DAYTON DC การออกแบบมอเตอร์แม่เหล็กถาวร
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ แรงบิด | ตลับ | แอมป์โหลดเต็ม | ชนิดเครื่องยนต์ | แผ่นป้าย RPM | โหลดมากเกินไป | เปลี่ยนแปรง | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1แอลพีเอ็กซ์8 | 30.0 นิ้ว --lb. | ลูกบอลและเข็มบนเคส, ลูกบอลบนมอเตอร์ | 1.10 | แม่เหล็กถาวร | 152 | 300 ปอนด์ | 6 ปี 6 | เพื่อ 151 200 | ฿19,559 | |
B | 4ZJ48 | 60.0 นิ้ว --lb. | เข็มแทงบอลที่เพลาขาออกบอลบนมอเตอร์ | 5.45 | แม่เหล็กถาวร DC | 120 | 250 ปอนด์ | 6 ปี 5 | เพื่อ 100 150 | ฿25,018 | |
C | 6Z910 | 100 นิ้ว --lb. | เข็มบนเพลาเอาท์พุทเคสบอลบนมอเตอร์ | 0.36 | แม่เหล็กถาวร DC | 2.6 | 90 ปอนด์ | 6 ปี 3 | เพื่อ 0 15 | ฿19,242 | |
D | 6Z412 | 101.0 นิ้ว --lb. | Heavy Duty Ball และ Thrust Balls on Case, Ball on Motor | 2.70 | แม่เหล็กถาวร DC | 148 | 325 ปอนด์ | 6 ปี 9 | เพื่อ 100 150 | ฿41,434 | |
A | 1LPY1 | 105.0 นิ้ว --lb. | ลูกบอลและเข็มบนเคส, ลูกบอลบนมอเตอร์ | 1.10 | แม่เหล็กถาวร | 42 | 300 ปอนด์ | 6 ปี 6 | เพื่อ 31 50 | ฿22,755 | |
B | 4ZJ47 | 113.0 นิ้ว --lb. | เข็มแทงบอลที่เพลาขาออกบอลบนมอเตอร์ | 5.45 | แม่เหล็กถาวร DC | 64 | 291 ปอนด์ | 6 ปี 5 | เพื่อ 51 75 | ฿25,580 | |
D | 6Z411 | 152.0 นิ้ว --lb. | Heavy Duty Ball และ Thrust Balls on Case, Ball on Motor | 2.70 | แม่เหล็กถาวร DC | 91 | 325 ปอนด์ | 6 ปี 9 | เพื่อ 76 100 | ฿52,054 | |
A | 1LPY2 | 156.0 นิ้ว --lb. | ลูกบอลและเข็มบนเคส, ลูกบอลบนมอเตอร์ | 1.10 | แม่เหล็กถาวร | 29 | 300 ปอนด์ | 6 ปี 6 | เพื่อ 16 30 | ฿21,638 | |
D | 6Z410 | 238.0 นิ้ว --lb. | Heavy Duty Ball และ Thrust Balls on Case, Ball on Motor | 2.70 | แม่เหล็กถาวร DC | 63 | 325 ปอนด์ | 6 ปี 9 | เพื่อ 51 75 | ฿45,140 | |
B | 4ZJ46 | 254.0 นิ้ว --lb. | เข็มแทงบอลที่เพลาขาออกบอลบนมอเตอร์ | 4.50 | แม่เหล็กถาวร DC | 20 | 500 ปอนด์ | 6 ปี 5 | เพื่อ 16 30 | ฿26,326 | |
B | 4ZJ45 | 310.0 นิ้ว --lb. | เข็มแทงบอลที่เพลาขาออกบอลบนมอเตอร์ | 2.50 | แม่เหล็กถาวร DC | 8.3 | 695 ปอนด์ | 6 ปี 5 | เพื่อ 0 15 | ฿26,326 | |
D | 6Z409 | 353.0 นิ้ว --lb. | Heavy Duty Ball และ Thrust Balls on Case, Ball on Motor | 2.70 | แม่เหล็กถาวร DC | 43 | 325 ปอนด์ | 6 ปี 9 | เพื่อ 31 50 | ฿46,753 |
DC Gearmotors การออกแบบมอเตอร์แม่เหล็กถาวร
มอเตอร์เกียร์ของ Dayton DC ใช้แหล่งพลังงาน DC เพื่อให้แรงบิดสูงและควบคุมความเร็วได้หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่และกำลังที่จำกัด หน่วยเหล่านี้มีการวางแนวเพลาขนานเพื่อเลือกอัตราส่วนและแรงบิดที่จำเป็นสำหรับการทำงานเฉพาะ เช่น ระบบสายพานลำเลียง เก้าอี้รถเข็น เตียงในโรงพยาบาล ลิฟต์แบบตั้งโต๊ะ และเบาะไฟฟ้า ประกอบด้วยมอเตอร์ เกียร์ และแบริ่ง เพื่อเปลี่ยนทิศทางได้อย่างราบรื่นที่ความเร็วต่ำ และจัดการกับการหยุดกะทันหันโดยไม่ทำให้เกิดการสึกหรอต่อชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว มอเตอร์เกียร์เหล่านี้ยังมีโครงหุ้ม TENV (ปิดสนิทไม่มีการระบายอากาศ) เพื่อจำกัดการไหลเวียนของอากาศภายนอกและสารปนเปื้อน และสามารถติดตั้งได้ง่ายในพื้นที่ขนาดเล็กในหลายตำแหน่ง เลือกจากมอเตอร์เกียร์ DC เหล่านี้ซึ่งมีให้ในพิกัดกำลังมอเตอร์ 1/8, 1/4 และ 1/10 แรงม้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องขัดและบัฟเฟอร์ไฟฟ้า
- สแตนเลสสตีลก้นเชื่อมท่อฟิตติ้ง
- ฮาร์ดแวร์ประตูไม้
- ฉนวนกันความร้อนท่อ
- นักกีฬายกแขนระบาย
- ถังเก็บและภาชนะ
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- วงเล็บและวงเล็บ
- ถั่วลิสง
- GENERAL ELECTRIC ชุดควบคุมสตาร์ท
- APPROVED VENDOR แหนบบีกเกอร์เคลือบ
- AMERICRAFT MANUFACTURING ส่วนแดมเปอร์
- COOPER B-LINE B149 Series สองรูเปิดมุม
- APOLLO VALVES YCF Series เหล็กหล่อ Wye Strainers
- HUMBOLDT เครื่องวัดความหนาแน่นทางไฟฟ้า
- LOVEJOY Grooved Companion Sheaves อิมพีเรียล
- ALLEGRO SAFETY ถุงลม DC 12 นิ้ว
- VESTIL บอร์ดแท่นวางรถบรรทุกอะลูมิเนียมซีรีส์ BTA, 12000 ปอนด์
- BALDOR / DODGE SCBED, หมอนบล็อคทูโบลต์, ตลับลูกปืน