Dayton 6z910 | มอเตอร์เกียร์ 2.6rpm 90vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6Z910 มอเตอร์เกียร์ 2.6rpm 90vdc | AF2YFH

DAYTON 6Z910 มอเตอร์เกียร์ 2.6rpm 90vdc

In Stock
รายการ: AF2YFH รุ่น: 6Z910
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
฿21,165 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เกียร์ DC
ตลับเข็มบนเพลาเอาท์พุทเคสบอลบนมอเตอร์
แปรงถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก
กรงขังที.วี
แอมป์โหลดเต็ม0.36
กล่องเกียร์อลูมิเนียมหล่อ
อัตราส่วนเกียร์702:1
ประเภทเกียร์เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
ป้อน HP1/40
ความยาวเพลาน้อย7.375 "
การหล่อลื่นน้ำมันเกียร์ฟลูอิดถาวร
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ แรงบิด100 นิ้ว --lb.
ชนิดเครื่องยนต์แม่เหล็กถาวร DC
การติดทุกตำแหน่ง
แผ่นป้าย RPM2.6
โหลดมากเกินไป90 ปอนด์
เปลี่ยนแปรง6 ปี 3
การหมุนกลับได้
ช่วง RPMเพื่อ 0 15
ซีลประเภทปากสปริงโหลดบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต
การวางแนวเพลาParallel
การป้องกันความร้อนไม่มี
แรงดันไฟฟ้าVDC 90

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8501106060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงบิดตลับแอมป์โหลดเต็มชนิดเครื่องยนต์แผ่นป้าย RPMโหลดมากเกินไปเปลี่ยนแปรงช่วง RPMราคา
DAYTON 1LPX8 Gearmotor 152 รอบต่อนาที 30 แรงบิด 90 Vdc Tenv | AB2EZN 1แอลพีเอ็กซ์830.0 นิ้ว --lb.ลูกบอลและเข็มบนเคส, ลูกบอลบนมอเตอร์1.10แม่เหล็กถาวร152300 ปอนด์6 ปี 6เพื่อ 151 200฿21,624
DAYTON 1LPY1 Gearmotor 42 รอบต่อนาที 105 แรงบิด 90 Vdc Tenv | AB2EZQ 1LPY1105.0 นิ้ว --lb.ลูกบอลและเข็มบนเคส, ลูกบอลบนมอเตอร์1.10แม่เหล็กถาวร42300 ปอนด์6 ปี 6เพื่อ 31 50฿25,158
DAYTON 1LPY2 Gearmotor 29 รอบต่อนาที 156 แรงบิด 90 Vdc Tenv | AB2EZR 1LPY2156.0 นิ้ว --lb.ลูกบอลและเข็มบนเคส, ลูกบอลบนมอเตอร์1.10แม่เหล็กถาวร29300 ปอนด์6 ปี 6เพื่อ 16 30฿23,923
DAYTON 4ZJ45 มอเตอร์เกียร์ 8.3rpm 24 Vdc | AE2TTK 4ZJ45310.0 นิ้ว --lb.เข็มแทงบอลที่เพลาขาออกบอลบนมอเตอร์2.50แม่เหล็กถาวร DC8.3695 ปอนด์6 ปี 5เพื่อ 0 15฿28,339
DAYTON 4ZJ46 มอเตอร์เกียร์ 20 รอบต่อนาที 24 Vdc | AE2TTL 4ZJ46254.0 นิ้ว --lb.เข็มแทงบอลที่เพลาขาออกบอลบนมอเตอร์4.50แม่เหล็กถาวร DC20500 ปอนด์6 ปี 5เพื่อ 16 30฿28,068
DAYTON 4ZJ47 มอเตอร์เกียร์ 64 รอบต่อนาที 24 Vdc | AE2TTM 4ZJ47113.0 นิ้ว --lb.เข็มแทงบอลที่เพลาขาออกบอลบนมอเตอร์5.45แม่เหล็กถาวร DC64291 ปอนด์6 ปี 5เพื่อ 51 75฿28,256
DAYTON 4ZJ48 มอเตอร์เกียร์ 120rpm 24 Vdc | AE2TTN 4ZJ4860.0 นิ้ว --lb.เข็มแทงบอลที่เพลาขาออกบอลบนมอเตอร์5.45แม่เหล็กถาวร DC120250 ปอนด์6 ปี 5เพื่อ 100 150฿27,660

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6Z910 มอเตอร์เกียร์ 2.6rpm 90vdc
฿21,165 / หน่วย