DAYTON 7A905 ช่องระบายอากาศ 54 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจไอเสีย |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 66.5 " |
ความกว้างฐาน | 66.5 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
ใบมีด Dia | 54 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 37,655 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 33,239 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 25,221 |
ช่วง CFM | เพื่อ 26,207 44,670 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 408 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
สูงสุด BHP | 3.62 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
มอเตอร์ HP | 3 |
มอเตอร์ Hz | 60 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 208-220/440 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 66 1 / 2 " |
ความสูงโดยรวม | 45 " |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 54 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
ช่วง RPM | เพื่อ 291 496 |
เพลา Dia ปลายใบพัด (นิ้ว) | 1 1 / 4 |
เพลา Dia มัดปลาย | 1 1 / 4 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 22 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 22 |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 422.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สูงสุด BHP | ความยาวฐาน | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | มอเตอร์ HP | มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | ระยะ | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ปี 28 | - | 66 1 / 2 " | - | 1 1 / 2 ถึง 5 | - | - | - | - | ฿211,259 | RFQ
|
7A900 | 2.61 | 66.5 " | 33,788 | 2 | 115/230 | 1 | 17.0 | - | ฿306,825 | |
7A901 | 3.62 | 66.5 " | 37,655 | 3 | 115/230 | 1 | 22 | 22 | ฿290,088 | |
7A902 | 5.97 | 66.5 " | 44,589 | 5 | 230 | 1 | 29 | 28 | ฿381,770 | |
7A903 | 8.98 | 66.5 " | 50,958 | 7.5 | 230 | 1 | 39 | 38 | ฿325,245 | |
7A904 | 2.61 | 66.5 " | 33,788 | 2 | 208-220/440 | 3 | 17.0 | - | ฿265,962 | |
7A906 | 5.97 | 66.5 " | 44,589 | 5 | 208-220/440 | 3 | 29 | 28 | ฿277,978 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.